カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 電動工具(1)

「mum163」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特殊コーティング刃(替刃) マキタ

    特殊コーティング刃(替刃)

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 替え刃 マキタ

    替え刃

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷
    特殊コーティング刃です。
    適合MUM164用
  • 芝刈バリカン替刃 マキタ

    芝刈バリカン替刃

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    刃の種別特殊コーティング刃
  • 160ミリ充電式芝生バリカン マキタ

    160ミリ充電式芝生バリカン

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    仕様特殊コーティング刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
  • 生垣バリカン替刃 マキタ

    生垣バリカン替刃

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    刃の種別特殊コーティング刃
  • 230ミリ芝刈機 マキタ

    230ミリ芝刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
    全長(mm)880質量(kg)6.8電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)0.15+つなぎコード10刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)10~55(8段階)適合面積(m2)~108(32坪)
  • ロングハンドルアタッチメント マキタ

    ロングハンドルアタッチメント

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    適合MUM166DZ用
  • ロングハンドルアタッチメント マキタ

    ロングハンドルアタッチメント

    マキタ
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
  • 高級刃(替刃) マキタ

    高級刃(替刃)

    マキタ(16件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
  • 充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)2.4(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPB-1800刈込み幅(mm)160(両刃駆動)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)バッテリー電圧(V)18充電器形名BC-1801L(入力電源100V)刈込高さ調整15・20・25mm充電時間(分)約60分電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • 特殊コーティング(替刃) マキタ

    特殊コーティング(替刃)

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • バリカンブレード160mm 京セラインダストリアルツールズ

    バリカンブレード160mm

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:160mm)。
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。トラスコ品番379-8801適合機種AB-1610、PAB-1610刃長(mm)160
  • 160ミリ芝生バリカン マキタ

    160ミリ芝生バリカン

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    電源タイプAC電源式
  • 160ミリ芝生替刃(刃のみ) マキタ

    160ミリ芝生替刃(刃のみ)

    マキタ
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
  • バリカンブレード110mm 京セラインダストリアルツールズ

    バリカンブレード110mm

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:110mm)。
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。トラスコ品番379-8798適合機種AB-1110刃長(mm)110
  • 生垣替刃 マキタ

    生垣替刃

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合MUM166DZ
  • バリカン 京セラインダストリアルツールズ

    バリカン

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    ¥10,480税込¥11,528
    1台
    4日以内出荷
    ●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)0.9電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式
  • ヘッジトリマー替刃 S.I.G

    ヘッジトリマー替刃

    S.I.G
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
  • ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)1.4電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番PAB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15絶縁方式二重絶縁ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250