カテゴリ
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド

充電式草刈機 本体のみ
マキタ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら