カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 電動工具(1)

「mur189dc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
質量(kg)2.4バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)直流18ハンドル形状ループハンドル
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
充電式スプリット草刈機 マキタ充電式スプリット草刈機マキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
草刈機 マキタ草刈機マキタ(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
充電式草刈機 本体のみ マキタ充電式草刈機 本体のみマキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン
スプールアッセンブリー マキタスプールアッセンブリーマキタ(8件のレビュー)
1,194税込1,313
1個
当日出荷
適合MUR181DRF
ウルトラメタルローラー4 マキタウルトラメタルローラー4マキタ(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
260ミリ充電式生垣バリカン マキタ260ミリ充電式生垣バリカンマキタ(11件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
樹脂刃替刃セット品(12枚入) マキタ樹脂刃替刃セット品(12枚入)マキタ
2,398税込2,638
1台
欠品中
樹脂刃替え刃12枚組 マキタ樹脂刃替え刃12枚組マキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(12枚)
当日出荷
スプリング マキタスプリングマキタ(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
樹脂刃230セット品 マキタ樹脂刃230セット品マキタ
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
プロテクタ(ナイロンコード用) マキタプロテクタ(ナイロンコード用)マキタ(7件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンコードカッタ用プロテクタ480mm マキタナイロンコードカッタ用プロテクタ480mmマキタ
3,698税込4,068
1台