カテゴリ
- 農業機械(17)
- 電動工具(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
「mur195ud」の検索結果

充電式草刈機
マキタ(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ
マキタ(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
充電式草刈機
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
充電式スプリット草刈機
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。機能カラミトリ機能
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
充電式草刈機
マキタ(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から7日以内出荷圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000