カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「musttool」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MUSTTOOL QCドリルチャック MUST TOOL

    MUSTTOOL QCドリルチャック

    MUST TOOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます。 別売の2WAYチャックキー(19883,19884,19885)を使うと、ドリルチャックに噛みこんだ先端工具を簡単に外せます。
    用途インパクトレンチに、ドリルや研磨工具を装着する際に。付属品19884 2WAYチャックキー (6×12)トラスコ品番286-8927チャック能力(mm)1.5~13.0、最大:13
  • MUSTTOOL シャークギアレンチ MUST TOOL

    MUSTTOOL シャークギアレンチ

    MUST TOOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    4日以内出荷
    確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。
    用途取付け・解体・閉所作業用に。トラスコ品番231-0868材質クロムバナジウム鋼、表面処理:水素ニッケルメッキ歯数100全長(mm)247色シルバー対辺(mm)19対辺寸法(mm)19送り角度(°)3.6メガネ厚さ(mm)11.2スパナ厚さ(mm)8.8
  • ダブルフレキ軽量ギアレンチ MUST TOOL

    ダブルフレキ軽量ギアレンチ

    MUST TOOL
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。 さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
  • QC六角軸変換アダプター MUST TOOL

    QC六角軸変換アダプター

    MUST TOOL(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
    質量(g)159寸法L(mm)57.5差込角(mm)12.7(4分)寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
  • スパイラルブリッジリーマ+アダプター MUST TOOL

    スパイラルブリッジリーマ+アダプター

    MUST TOOL
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
    用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
  • ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOL

    ドライブギア ワイドモンキー

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
    全長(mm)218最大口開き(mm)38
  • QCソケット ダブルソケット MUST TOOL

    QCソケット ダブルソケット

    MUST TOOL(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
    差込角(mm)12.7(4分)
  • MUSTTOOL マルチストレートハサミ MUST TOOL

    MUSTTOOL マルチストレートハサミ

    MUST TOOL
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。 芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。 ブリキ・アルミ・プラスチック・布・紙・ビニール・ゴム・電線など手軽に切断できます。
    用途作業現場からDIY、段ボールの開梱に。トラスコ品番261-5555刃先ストレート
  • 11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ MUST TOOL

    11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ

    MUST TOOL
    ¥7,298税込¥8,028
    1丁
    当日出荷
    独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
    用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。トラスコ品番347-5087RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
  • マキタ用落下防止アダプタ MUST TOOL

    マキタ用落下防止アダプタ

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
    用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
  • QCソケット シングルソケット MUST TOOL

    QCソケット シングルソケット

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
    差込角(mm)12.7(4分)
  • WWフレキギアレンチ MUST TOOL

    WWフレキギアレンチ

    MUST TOOL
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    4日以内出荷
    レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
    材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
  • QCアダプタ MUST TOOL

    QCアダプタ

    MUST TOOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
    用途#19868「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)20差込角(mm)12.7(4分)
  • 8機能スイベルグリップノンスリップレンチ MUST TOOL

    8機能スイベルグリップノンスリップレンチ

    MUST TOOL
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷
    配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
  • ポータブル電源 CYGNUS MUST TOOL

    ポータブル電源 CYGNUS

    MUST TOOL
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    4日以内出荷
    高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。パススルー給電&電源切替機能搭載。ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。別売でソーラーパネル(88223)がございます。スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。
    用途通電前の現場で電動工具や照明の電源として。アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。使用温度範囲(℃)(-)20~45温度範囲(℃)充電:0~45入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)(-)20~45
  • QCアダプタ 6分用 MUST TOOL

    QCアダプタ 6分用

    MUST TOOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
    用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)27差込角(mm)19(6分)
  • QCアダプタ 6分用 MUST TOOL

    QCアダプタ 6分用

    MUST TOOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
    用途#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)27差込角(mm)19(6分)
  • 薄型折畳式LEDワークライト 充電式 MUST TOOL

    薄型折畳式LEDワークライト 充電式

    MUST TOOL
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。
    用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)303×31×44色ブラック/レッド質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)5000-6500(昼白色)バッテリー電圧(V)3.7フックあり充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)3200使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120電球の種類LED照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
  • トリプルラチェットレンチ MUST TOOL

    トリプルラチェットレンチ

    MUST TOOL
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!
    用途鉄骨建て方/設備工事用材質クロムバナジウム鋼全長(mm)317質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
  • QCアダプタ MUST TOOL

    QCアダプタ

    MUST TOOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
    用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)20差込角(mm)12.7(4分)
  • IDソケット シングル MUST TOOL

    IDソケット シングル

    MUST TOOL
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    40Vのインパクトドライバー対応!
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35