カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「mux18」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式スプリットモータ マキタ

    充電式スプリットモータ

    マキタ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
  • 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ

    充電式スプリットグラウンドトリマ

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
  • 充電式スプリット草刈機 マキタ

    充電式スプリット草刈機

    マキタ
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
    セット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
  • 充電式スプリットポンプ マキタ

    充電式スプリットポンプ

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)4.1(バッテリ装着時)最大流量(L/min)高速 120、低速 100最大揚程(m)高速 11.0、低速 8.0バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流18残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)20回転数(min-1[回/分])高速 7700、低速 6700
  • SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ ユニカ

    SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ

    ユニカ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
刈払機カテゴリ