カテゴリ

  • 制御機器(466)
  • 測定用品(244)
  • 切削工具(77)
  • バイク部品(52)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv-10」の検索結果

974件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

    三桂製作所(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • スポーツサングラス SAMV SWANS(スワン)[安全保護具]

    スポーツサングラス SAMV

    SWANS(スワン)[安全保護具](2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
    付属品セミハードケース、取扱説明書仕様ノーズ調節可能適合大人用質量(g)17機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.1以下寸法(高さH×幅W)(mm)40×140紫外線カット99.9%以上
  • 精密ミニバイス VERTEX(バーテックス)

    精密ミニバイス

    VERTEX(バーテックス)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)15.88高さ(mm)15.88寸法H(mm)15.88寸法W(mm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vクリップ 大 クラウン[事務用品]

    Vクリップ 大

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    799税込879
    1箱(1000個)
    当日出荷
    先端が三角形のため挟みやすく、また締める力も強力です。紙箱。
    全長(mm)31シルバーサイズ
  • スロープマスターV アカツキ製作所(KOD)

    スロープマスターV

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    アクリル一体加工で絶対に狂わない! V溝で配管にしっかりフィット!安定感抜群!
    材質アクリル樹脂寸法(mm)23.5×30×100質量(g)77設定法勾配1/50=2cm/1m、1/75=1.33cm/1m、1/150=0.67cm/1m、水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池 Panasonic(パナソニック)

    交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • ミニバイアル 大阪ケミカル

    ミニバイアル

    大阪ケミカル
    47,000税込51,700
    1箱(12本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
    材質高品質ボロシリケイトガラス製
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)19.05高さ(mm)19.05寸法H(mm)19.05寸法W(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000V絶縁仕様片口スパナ BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様片口スパナ

    BAHCO(バーコ)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • SDポリエステルメッシュクロス 明和グラビア

    SDポリエステルメッシュクロス

    明和グラビア
    38,980税込42,878
    1反
    翌々日出荷
    材質【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂質量(kg)5.0~6.0タイプ抗ウイルス・抗菌・ズレにくい幅(cm)130材質(表面)塩化ビニル樹脂巻数(m)20
  • 1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 10mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様T型ソケットハンドル 10mm

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番438-0266質量(g)150サイズ(mm)10
  • まとめ買い メッシュベスト(ポケット付) フリーサイズ TRUSCO

    まとめ買い メッシュベスト(ポケット付) フリーサイズ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1組(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    夏場は保冷剤、冬場はカイロ入れに便利な大サイズのポケットがベストの前後についています。ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。前面ファスナー仕様です。
    用途暑さ対策、寒さ体温調整対策用インナーベストとして。サイズフリー肩幅(cm)42着丈(cm)48素材ポリエステル胴回り(cm)92~116
  • プラント用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント用ケイフレックス

    三桂製作所
    9,198税込10,118
    1個(30m)
    4日以内出荷
    Type KMV は、一般プラント用の耐候、ローコストの波形ケイフレックスです。チューブの表面は波形で一般プラント廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。引張強度が必要な場合は、Type KIV をご使用下さい。高耐油性が必要の場合はType KMS をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
    質量(kg)【1m当り】0.21、【1巻当り】6.2温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)30最小曲げ半径(mm)【固定】30配管固定配管最小内径(Φmm)10環境RoHS10物質対応ねじの呼び該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】M20、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】Pg9外径(mm)15.2色調黒色特性耐候呼び寸法(inch)1/4IP等級IP67
  • 完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 丸バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質MV10外径D(Φmm)4公差D(mm)0~-0.018RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソロバン玉入 アングル型(片口) ミヤコ

    ソロバン玉入 アングル型(片口)

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • ストレート型 ユニオン付 ミヤコ

    ストレート型 ユニオン付

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • アングル型 ユニオン付 ミヤコ

    アングル型 ユニオン付

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油・エアー用バルブ。 管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • 完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 丸バイト

    カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MV10外径D(Φmm)6公差D(mm)0~-0.018RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 丸バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質MV10外径D(Φmm)8公差D(mm)0~-0.022RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 丸バイト

    カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MV10外径D(Φmm)3公差D(mm)0~-0.014RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ソロバン玉入 ストレート型(片口) ミヤコ

    ソロバン玉入 ストレート型(片口)

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • ストレート型(メス×オス) ミヤコ

    ストレート型(メス×オス)

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
    材質(本体)黄銅
  • アングル型(メス×オス) ミヤコ

    アングル型(メス×オス)

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
    材質(本体)黄銅
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)10高さ(mm)10寸法H(mm)10寸法W(mm)10
  • ストレート型(メス×メス) ミヤコ

    ストレート型(メス×メス)

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
    材質(本体)黄銅
  • 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング) エスコ

    260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)

    エスコ
    8,470税込9,317
    1個
    翌日出荷
    仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MV-10材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    72,980税込80,278
    1個ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000V絶縁仕様ソケット1/2 10mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ソケット1/2 10mm

    BAHCO(バーコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番438-0347質量(g)82二面幅(mm)10差込角(inch)1/2
  • ソロバン玉入 ストレート型(両口) ミヤコ

    ソロバン玉入 ストレート型(両口)

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 両側とも銅パイプ、ホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)9.53寸法W(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン

    ドクターコート レディス長袖

    住商モンブラン
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのレディスドクターコート 抗ウィルス加工をプラスした繊維で安心と清潔をキープ。工業洗濯50回をクリアした加工は洗濯耐久性にも優れています。安心の使いやすさと着心地を追求したニュースタンダードなドクターコート
    混率(%)ポリエステル65% 綿35%機能制菌、抗ウィルス素材抗ウィルス加工ポプリン性別レディス
  • 超硬スーパーミニコンケーブ EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニコンケーブ

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)177寸法H(mm)22.23寸法W(mm)22.23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)12.7寸法W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)6.35寸法W(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)7.94寸法W(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • V型ブロック テクノプラン

    V型ブロック

    テクノプラン
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • 完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト 方形バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)20全長(mm)160高さ(mm)20寸法L(mm)160寸法H(mm)20寸法W(mm)20
...