カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「mv30zm」の検索結果

ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)583質量(kg)3取付幅(mm)最大115マスト径(Φmm)38