カテゴリ
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 作業工具(5)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mv8400」の検索結果

合格マルチツール
ホーザン(27件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
差替式パワードライバー
ANEX(11件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
キーリングドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥379税込¥4171セット当日出荷プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。トラスコ品番493-7015質量(g)21種類特殊形状材質(軸)鋼板先端形状プラス、マイナス商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
フルカラー埋込キースイッチ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様15A 300V ACタイプ埋込キースイッチC回路方式C(3路)結線方式ねじなし端子式
合格クリップ
ホーザン(17件のレビュー)¥619税込¥6811パック(10個)当日出荷接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。トラスコ品番810-7640
キー
Panasonic(パナソニック)¥209税込¥2301組(2個)当日出荷仕様リング付適合フルカラー埋込キースイッチC(3路)、フルカラーガードプレート系列、ELSEEV hekia Mode3系列、EV・PHEV充電用 カバー付属外コンセント系列、コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート系列色オレンジ入数(個)2![MJ用 排気口 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842228-231017-02.jpg)
MJ用 排気口
アマノ[事務用品/清掃用品]¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷から11日以内出荷フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用付属品パッキン、ネジ材質鉄奥行(mm)50
フルカラーガードプレート(カギ付)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷厚さ(mm)26.4寸法(mm)75×132プレートガードプレート(カギ付)開き角度(度)135
低圧ゴム手袋 薄手タイプ
渡部工業(14件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681双当日出荷作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。用途低圧配電線路の活線作業用です。仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズフリー質量(g)82入数(双)1全長(cm)27中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000
チェンジキー
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。用途チェンジロックTL-350用キー色グレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ締付ファスナー用キー
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個当日出荷締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード23775
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30















![MJ用 排気口 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842228-231017-02.jpg)