カテゴリ
- エンジン工具(8)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「mvc-40」の検索結果

マルチ兼用コアドリル・フルセット
ハウスビーエム(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル全長(mm)310有効長(mm)130使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)




![部品 MVC-40HW 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16439845-250326-02.jpg)
![部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28649594-230601-02.jpg)
![部品 MVC-40H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28650897-230601-02.jpg)
![固定移動車 MVC-40HW用 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20931918-230213-02.jpg)



![部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28652096-230601-02.jpg)
![索引キット 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02955737-260821-02.jpg)