カテゴリ
- エンジン工具(24)
- パソコン/周辺機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 梱包用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具](25)
- メディアカバーマーケット(10)
- ハウスビーエム(7)
- コスモ・テック(7)
- イマオコーポレーション(6)
- データシステム(6)
- ニュートン(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- PROST's(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- マルエム[理化学・容器](3)
- 翔泳社(3)
- タイカツ(2)
- ニッタ(2)
- ラムマウント(2)
- オプトエレクトロニクス(2)
- KOWA(宏和工業)(2)
- エフケイシステム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mvc」の検索結果

マルチビデオカメラMVC-2
GOKOカメラ¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷接眼レンズはそのままでワンタッチ切り替えができます。 着脱時のピント再調整不要です。 あらゆる光学機器の接眼レンズからの映像をテレビ・パソコンに簡単映出できます。用途顕微鏡・望遠鏡の映像を屋内のテレビで観察付属品ACアダプタートラスコ品番557-0069材質アルミ、プラスチック、ゴム質量(g)240電源(V)AC100消費電力(W)0.7取付外径(Φmm)25.0~33.5
MVC811専用車速アダプター
データシステム¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷本製品は車速に応じて自動的にMVC811をON/OFFする製品です。また付属のスイッチで任意にON/OFFも可能です。 本製品はMVC811専用の車速アダプターです。スーパースリムモニター SSM-W5.0Ⅱと組み合わせてご活用ください。セット内容本体・接続ハーネス×1・エレクトロタップ×2・両面テープ×1・オスギボシ×1セット・メスギボシ×1セット・クワガタ端子×1・取付取扱説明書(本書)・保証書&ユーザー登録カード
MVC811専用ナンバーステー
データシステム¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷MVC811をフロントに設置するときに使用します。 (フロントナンバープレートに共締め) (MVC811固定用ボルト付属)
背高RV用ボディーカバー(ミニバン・コンパクト&レジャーミニカー)
アラデン(21件のレビュー)¥6,333税込¥6,9661個当日出荷から4日以内出荷☆愛車保護用軽量でコンパクト!!。。ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。。盗難防止!。盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策!。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。用途車用カバー材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地
マルチ兼用コアドリル・フルセット
ハウスビーエム(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から5日以内出荷新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル全長(mm)310有効長(mm)130使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タイヤバルブレンチ
KTC(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441丁当日出荷全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
エンビカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,598~税込¥7,258~1丁当日出荷ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。![TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067802-210707-02.jpg)
TMホルダー用ケース
マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合TM-12、17、19材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)サイズ(mm)104.4×170×65アズワン品番1-6330-01
マルチVIEWカメラ
データシステム¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水平画角180°の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への侵入や狭いスペースの車庫入れなど、セーフティドライブをサポートします。 コントロールスイッチを操作することで6種類の表示パターンの切り替えが可能です。また、設定によりお好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることもできます。 コントロールスイッチで表示画面を切り替えられます。設定により必要な表示画面のみ映せます。 コントロールスイッチを別売のビルトインスイッチに替えることができます。ビルトインスイッチは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 新開発のマルチステーにより、取り付けした後でもカメラの角度、高さ、奥行きなど自由自在に調整可能。カメラを目立たずキレイに取り付けられます。 一般的なピン端子(RCA)出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ(一部機種除く)や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。 超小型・軽量化を実現しながらも、電源ユニットのない一体型コンパクト設計。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 6層ガラスレンズにより、レンズ特有の歪みを修正し歪みの少ない広角映像を実現。また、樹脂レンズよりも透明性が高くレンズの劣化による白濁などの症状も発生しにくい安心の設計です。 カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネクターを採用しています。 内部のレンズ一体型密閉設計により、IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・コントロールスイッチ(ケーブル長3m)・電源ハーネス(3m)・ピン端子ケーブル(6m)・脱脂クリーナー・防水ラバー×1・コードクリップ×4・タッピングスクリュー×2・脱脂クリーナー×1・両面テープ×1・エレクトロタップ×2・六角レンチ×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)色ブラック質量(g)約30(カメラ本体+ステー部 ケーブル除く)電源電圧(V)DC6~12有効画素数約55万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×38(Dのみステー部含む)消費電流(mA)約76解像度水平解像度:約600TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/3インチ スーパーCMOS材質(ボディ)ポリカーボネイトヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角:最大180°、垂直画角:最大120°映像出力正像/鏡像映像
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)310有効長(mm)130刃厚(mm)3
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
塩ビカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,390税込¥7,0291個3日以内出荷切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単全長(mm)230質量(g)300切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42切断可能 外径(Φmm)~48
バキュームクリーナー(乾湿両用)
MEIHO(ワキタ)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415電源(V)単相100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)10騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1
ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)
タイカツ¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25特性アース付
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヴィンテージ
籐芸¥779税込¥8571個翌々日出荷洗練されたディテールが不変の価値観を演出してくれる仕様コーヒーメジャースプーン材質天然木(サオ材)、ウレタン塗装マット仕上げ質量(g)13全長×幅W(mm)106×42TKG品番9-0898-1101
中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために風量を自動抑制する機能を備えています。換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様広さ:1部屋換気用質量(kg)1.9材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.11/0.06定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):5.5/2.7最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.21/0.125騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):31/23最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)11/6.2絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:60/50風量(m3/h)(強/24時間換気弱):100/70有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):100/70、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):100/70耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115







![部品 MVC-40HW 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16439845-250326-02.jpg)
![部品 MVC-F60,70 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28654284-230601-02.jpg)



![部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28649594-230601-02.jpg)
![部品 MVC-40H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28650897-230601-02.jpg)
![部品 MVC-e60 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16441017-250326-02.jpg)
![固定移動車 MVC-40HW用 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20931918-230213-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02956672-260821-02.jpg)

![簡易移動車MVC-75H用 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20931936-230213-02.jpg)
![部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28652096-230601-02.jpg)
![回動式移動車MVC-T90用 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVC-75,75T,75F,75H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28653390-230601-02.jpg)
![部品 MVC-T90V・T90H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13718909-250214-02.jpg)






![TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067802-210707-02.jpg)