カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
「mvh502ah」の検索結果

MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚
Manfrotto¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)4.19高さ(cm)全伸:183.5最低高さ(cm)70
プロフルードビデオ雲台 フラットベース
Manfrotto¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷ビデオフルード雲台MVH502AHは、マンフロットが誇る ブリッジングテクノロジーを採用し、カメラの安定性を 増す広いトッププレートを持ちながら、堅牢性にも優れた プロフェッショナル用のモデルです。 最大耐荷重は7kg、カウンターバランスは4kg(カメラ重心高 が55mmの場合)で、ロングプレートが標準セットですので バランス位置の確保が容易です。 操作性にも優れ、ロック機構も付いた滑らかなパン・ティルト 操作、また左右どちらにも装着可能なパンバーを搭載しています。仕様カウンターバランス:4kg材質アルミ質量(kg)1.691直径(Φmm)ベース側:75耐荷重(kg)最大7