カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「mvk2101/10-n1」の検索結果

LED一体型 多目的照明 逆富士形
HotaluX(ホタルクス)¥7,498~税込¥8,248~1台5日以内出荷薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)134寸法(mm)134×72×646質量(kg)1.0消費電力(W)8.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)117.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ