カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mvm43」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
メカニカルバルブ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ ピン式大気開放型PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)形状マイクロスイッチタイプ(開放リング)黒質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数3有効断面積(mm2)3寸法L1(mm)17寸法F(mm)10.6寸法C(mm)11寸法L2(mm)7.2使用流体空気寸法B2(mm)33寸法J(mm)8寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)寸法P(Φmm)8操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
方向制御機器カテゴリ