カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「mvu42」の検索結果

メカニカルバルブ エアスイッチ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状エアスイッチタイプ色開放リング/ブラック使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ