カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 制御機器(3)

「mvvs 0.5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボンマイクコード(MVVS) 20m定尺品ユーボン(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(20m)
当日出荷から6日以内出荷
用途マイクロホン用ビニールコード種類産業機械用ケーブル灰色仕様定格電圧100V以下 温度75℃
MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線MVVS マイクロホン用ビニルコード伸興電線
16,980税込18,678
1本(100m)
6日以内出荷から9日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線協和ハーモネット(14件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド(すずめっき軟銅線)横巻材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
11,980税込13,178
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル タツタ電線MVVS マイクロホン用ビニルケーブルタツタ電線
17,980税込19,778
1本(100m)
5日以内出荷
可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
6,698税込7,368
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
2芯シールド線(1m) エレキット2芯シールド線(1m)エレキット(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ国際電業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ国際電業
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A連数2連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
マイクロホン用ビニルコード 富士電線工業マイクロホン用ビニルコード富士電線工業
44,980税込49,478
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)計装用ケーブルJMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷から11日以内出荷
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン用ビニルコード カワイ電線マイクロホン用ビニルコードカワイ電線
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
計装用ケーブル 伸興電線計装用ケーブル伸興電線
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されますさらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています注)MVVSは固定配線用のケーブルです可動部への配線は行わないでください
規格自社規格