カテゴリ

  • 制御機器(87)
  • 切削工具(59)
  • 農業機械(52)
  • 作業工具(20)
  • 家電(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw-12」の検索結果

302件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウッド角手掛 MW-12 シロクマ

    ウッド角手掛 MW-12

    シロクマ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    材質積層サイズ50寸法L(mm)50寸法W(mm)50
  • STMバッテリーマウントBM-MW12-BLK6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MW12-BLK6

    ステルスマウント
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ミルウォーキーM12バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)35寸法D(mm)35寸法W(mm)50対応機種12M
  • STM ツールマウント TM-MW12-BLK3 ステルスマウント

    STM ツールマウント TM-MW12-BLK3

    ステルスマウント
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机、工具箱に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。ツール本体を差し込んで回すとロックがかかる仕組みとなっています。3本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
    用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ミルウォーキーM12用)材質ABS射出成形プラスチック色ブラック対応機種M12
  • STMバッテリーマウントBM-MW12-RED6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MW12-RED6

    ステルスマウント
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ミルウォーキーM12バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチック色レッド寸法H(mm)35寸法D(mm)35寸法W(mm)50対応機種12M
  • 電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機

    電卓(グリーン購入法適合)

    カシオ計算機(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
    仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズミニミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1電池寿命約7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×103×30.7グリーン購入法適合メモリー数1エコマーク認定番号06 135 002
  • 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業

    耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
  • カシオミニジャスト型電卓 カシオ計算機

    カシオミニジャスト型電卓

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)145×103×30.7サイズミニジャストタイプ質量(g)110エコマーク認定認定桁数12寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×103×30.7エコマーク認定番号06 135 002
  • 電解濃縮アルカリ洗浄水『アルクMW12+』 アウトラン

    電解濃縮アルカリ洗浄水『アルクMW12+』

    アウトラン
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(100mL)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    アルコールチェッカーの目に見えない汚れの洗浄に。 アルコール不使用でアルコールチェッカーの誤作動を抑えることができます。 水を原料とし薬品を一切使用しない電気化学的特許技術で生成、人や素材・環境に優しく安全性が高い洗浄液です。 無薬品のため乾燥しても跡などが残りません。 水道水で希釈しても使えるのでとても経済的 除菌効果は外部機関で証明済みです。
    用途アルコールチェッカーの除菌・洗浄液性アルカリRoHS指令(10物質対応)対応
  • マット水彩12色12mlポリチューブ入 サクラクレパス

    マット水彩12色12mlポリチューブ入

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
  • 4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    4ウェイラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
  • メガネレンチ SK11

    メガネレンチ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼形状オフセット
  • マット水彩12色5mlラミ サクラクレパス

    マット水彩12色5mlラミ

    サクラクレパス
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
  • 水性用丸缶 アサヒペン

    水性用丸缶

    アサヒペン
    ¥329税込¥362
    1缶
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質クロム酸処理鋼板タイプ取手無RoHS指令(10物質対応)対応
  • マット水彩絵の具 12色 サクラクレパス

    マット水彩絵の具 12色

    サクラクレパス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(12本)
    当日出荷
    のびがよく、混色、重色が簡単。
    幅(mm)243高さ(mm)22奥行(mm)106
  • M12 シールワッシャー (10個) エスコ

    M12 シールワッシャー (10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-12材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)18ボルトM12
  • コンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)

    コンビネーションレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    スパナ×メガネのコンビネーションレンチセット。 樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
  • マグハンガー 光

    マグハンガー

    光
    ¥579税込¥637
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    洋服・小物等吊り下げる用マグネットハンガー スチール板付き(粘着テープ付)
    耐荷重(kg)約3フックブランコ
  • 樹脂プーリー U溝タイプ イースタン精工

    樹脂プーリー U溝タイプ

    イースタン精工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂プーリー V溝タイプ イースタン精工

    樹脂プーリー V溝タイプ

    イースタン精工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
  • [黒/太字] 油性ペイントマーカー(1本) エスコ

    [黒/太字] 油性ペイントマーカー(1本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥540税込¥594
    1個
    当日出荷
    鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
    エスコ品番EA765MW-12タイプシングル線幅(mm)4寸法(Φ×Lmm)28×166インク色ブラックインク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
  • ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型 KITZ(キッツ)

    ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型

    KITZ(キッツ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
    材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • マット水彩ラミネートチューブ5ml ちゃいろ サクラクレパス

    マット水彩ラミネートチューブ5ml ちゃいろ

    サクラクレパス
    ¥72税込¥79
    1個
    4日以内出荷
    キャップが大きく子どもにもあけやすい。チューブはアルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫で破れにくい。適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単。さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい。アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりするころを防いで絵の具にやさしい。厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか。他の色と混合しても色のにごりが少ない。
    材質(本体)チューブ:PE・アルミニウム質量(g)9奥行(mm)11縦(mm)11横(mm)73
  • 胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底) 阪神素地

    胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)

    阪神素地
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品ウエストベルト、カップインソール材質表面:ナイロン420デニール、裏面:ナイロンメッシュ、靴部:PVC、フェルトスパイク底足幅EEE靴タイプ長靴
  • 両口メガネレンチ TAKAGI(高儀)

    両口メガネレンチ

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    翌日出荷
    本締め可能。
    材質(本体)クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ
  • マット水彩ラミネートチューブ5ml あかむらさき サクラクレパス

    マット水彩ラミネートチューブ5ml あかむらさき

    サクラクレパス
    ¥77税込¥85
    1個
    3日以内出荷
    キャップが大きく子どもにもあけやすい。チューブはアルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫で破れにくい。適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単。さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい。アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりするころを防いで絵の具にやさしい。厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか。他の色と混合しても色のにごりが少ない。
    奥行(mm)11製品質量(g)9縦(mm)11横(mm)73素材チューブ:PE・アルミニウム
  • 樹脂プーリー 両側フランジタイプ イースタン精工

    樹脂プーリー 両側フランジタイプ

    イースタン精工
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
  • 大洋 メッシュカーゴ 電気 大洋製器工業

    大洋 メッシュカーゴ 電気

    大洋製器工業
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    3日以内出荷
    荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
    用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドライバー用ソケット ネグロス電工

    充電ドライバー用ソケット

    ネグロス電工
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソケット先端が6角形状になっており、締付作業後、ダクターチャンネルのフトコロから抜けやすく、作業性が向上します。
  • ミニギター用ハードケース KC

    ミニギター用ハードケース

    KC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ミニギター用
    内寸(mm)950×350
  • 12mm 両面ハトメ用ダイス エスコ

    12mm 両面ハトメ用ダイス

    エスコ
    ¥7,060税込¥7,766
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576MW-12
  • S-304 (W)ねじスリーブ 協和ステンレス

    S-304 (W)ねじスリーブ

    協和ステンレス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質S-304形状(W)ねじスリーブ
  • 300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) エスコ

    300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MW-12材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • S-316L (W)ねじスリーブ 協和ステンレス

    S-316L (W)ねじスリーブ

    協和ステンレス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    材質S-316L形状(W)ねじスリーブ
  • パナフレキPV 28 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV 28

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    長さ(m)30
  • パナフレキPV 22 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV 22

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    長さ(m)50
  • ビットホルダーミルウォーキー ステルスマウント

    ビットホルダーミルウォーキー

    ステルスマウント
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(2個)
    当日出荷
    Milwaukee(ミルウォーキー)のM12用インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。
    材質ABS射出成形プラスチック
  • ツールマウントミルウォーキー ステルスマウント

    ツールマウントミルウォーキー

    ステルスマウント
    ¥3,298税込¥3,628
    1個(3個)
    当日出荷
    マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
    用途電動工具収納として。材質ABS射出成形プラスチック
  • 15インチ用  フロアパッド(完全剥離用/5枚) エスコ

    15インチ用 フロアパッド(完全剥離用/5枚)

    エスコ
    ¥23,500税込¥25,850
    1個
    翌日出荷
    完全剥離用 EA899MW-3用 フラットタイルの使用に適しています。 パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
    エスコ品番EA899MW-123材質PA寸法(mm)380
  • ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    3日以内出荷
    1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼