カテゴリ
- 切削工具(14)
- 制御機器(9)
- 農業機械(8)
- バイク部品(2)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mw-12a」の検索結果

カシオミニジャスト型電卓
カシオ計算機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷寸法(mm)145×103×30.7サイズミニジャストタイプ質量(g)110エコマーク認定認定桁数12寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×103×30.7エコマーク認定番号06 135 002
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷種類非照光式保護構造IP66ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷から29日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ISO旋削 チップ WNMG-M3M
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 5V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391個翌々日出荷から7日以内出荷
長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ)
INTERPLAN¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュール IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵 AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応 動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成 最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)[3.0V時・Typ.値]送信(10mW時):27、送信(1mW時):16、受信時:12、スリープ時:2μA通信方式単信送信出力10mW/1mW(コマンド切替え)通信距離[見通し]長距離モード 約7km/約9km。中距離モード 約4km/約5km。高速モード 約2.4km/約3.4km。各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間。モード【内蔵動作】データ、接点入力/出力、AD【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換。高速モードではIM920sシリーズと通信可能。コマンドセットはIMコマンドを採用。(IM920/IM920cとは通信できません)周波数(MHz)920.6~923.4(15チャンネル、ARIB24~38CH)、922.4~928.0(29チャンネル、ARIB33~61CH)アンテナλ/4ワイヤーアンテナ適合コネクタ日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)インターフェイス調歩同期式シリアルインターフェイススタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(他社DECENTRA II製品とは通信できません)無線規格電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC2.1~3.5(定格3.0)データレート空間/高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)、中距離モード 12.5kbps、長距離モード 2.5kbpsトポロジー通信/フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ
ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷高送り、仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50トラスコ品番422-7012材質IC428厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状80°菱形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-M3M
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 48V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷
クランクケースフタ
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷備考※2008年5月~規格P/N127688部品名称クランクケースフタ図解NoMW560 工業用ポンプ部品_No.7A、MW70 工業用ポンプ部品_No.12A、MW530 工業用ポンプ部品_No.7B、MW781K 部品_No.10B、MW550 工業用ポンプ部品_No.7B、MW781 部品_No.10B
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷仕様※2018年6月~規格M10X25図解NoMW3501K 部品 6カクボルトWSW_No.27A、MW3501B 工業用ポンプ部品 6カクボルトWSW_No.12A
ホース(8.5X10Mクロ) BS
BIGM(丸山製作所)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷規格SP8.5X1BHMカナグナ部品名称ホース(8.5X10Mクロ) BS図解NoMS313EW-K ガンノズル部品_No.12、MS313MW -A ガンノズル部品_No.12、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.12、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.12、MS313EW-M ガンノズル部品_No.12、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.12
クウキシツマトメ
BIGM(丸山製作所)¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷規格630ML部品名称クウキシツマトメ図解NoMS313EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.12、MK313 調圧弁,吐出弁部品_No.12、MS313CAS-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS313CAS-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS313ESL-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS313MW -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.12、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS313EW-2M -A 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.12、MSV313B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS313ESL-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS313CA-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.12など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格チヨウセイヨウ部品名称パツキン図解NoMW1050 工業用ポンプ部品_No.59、MW651(2009) 部品_No.12、MW1531 部品_No.23、MW1050(PV) 部品_No.59、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.62、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.22、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.22、MODEL1531(エクセル) 部品_No.23、926573MW681K 部品_No.63、357755MW681K 部品_No.25、MW1051 工業用ポンプ部品_No.60、MW1530 部品_No.24、MW1540 部品_No.31A、MW651 工業用ポンプ部品_No.12、MODEL1530(エクセル) 部品_No.24
ナベコネジ(+) M4X0.7X20
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格M4X0.7X20図解NoMS313MW -A フレーム部品_No.25、CGD-610NR スピードノズル部品_No.12、MSC1-102DW 本体部品 ナベコネジ(+) M4X0.7X20_No.14、CGA-6 ノズル部品_No.14、MSC1-102D 本体部品_No.15、MSC1-62 本体部品_No.15
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMW1052 部品_No.11、MW650(PV) 部品_No.28、MW550 工業用ポンプ部品_No.12、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.12、MW620H 工業用ポンプ部品_No.15、MW540 工業用ポンプ部品_No.13、MW330H 工業用ポンプ部品_No.12、MW1050 工業用ポンプ部品_No.28、MODEL1540(エクセル) 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.15、MW1530 部品_No.16、MW1052-2 部品_No.16、MODEL1530(エクセル) 部品_No.16、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.14、MW1051 工業用ポンプ部品_No.16、MW2570 工業用ポンプ部品 6カクボルト(+)WSW_No.40、MW650-2 部品_No.20、MW1540 部品_No.13、MW560 工業用ポンプ部品_No.12、RE830SUS 部品_No.14、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.14、RE804 部品_No.15、MW1050-2 部品_No.20、MW781 部品_No.16、MW570 工業用ポンプ部品_No.12、MW2540 工業用ポンプ部品_No.40、MW1050(PV) 部品_No.28、MW70 工業用ポンプ部品_No.18、RE830 部品_No.24、MW1050-FT 部品_No.28、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.12、MW230 部品_No.11、MW820H 工業用ポンプ部品_No.15、RE830A 部品_No.15、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.14、MW530 工業用ポンプ部品_No.12、MW781K 部品_No.16、MW650 工業用ポンプ部品_No.12
ソケツト(R1/4) オス
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷備考PT1/4オス部品名称ソケツト(R1/4) オス図解NoMSW-71-K 付属品部品_No.24、MS313EW-M ガンノズル部品_No.9、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.23、MSW-70-M 付属品部品_No.21、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS315EW ガンノズル部品_No.9、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.20、MS313MW -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I ホース部品_No.12、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.21、SF22GW ホース部品_No.12、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.11、MSW-71-M 付属品部品_No.24、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I2 ホース部品_No.12、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト(R1/4) オス_No.13、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.9、MS313EW-K ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS335EW-M-1 付属品部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MKW22GP 付属品部品_No.10、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.9、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.9、MS330EW-K ガンノズル部品_No.9
永電磁リフマ
カネテック¥229,800税込¥252,7801台41日以内出荷から61日以内出荷永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。 吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。 吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。