カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 清掃用品(2)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mw454」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
油専用吸着マット MWシリーズ
アブス¥21,980税込¥24,1781箱(100枚)5日以内出荷油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,798~税込¥4,178~1個(300g)ほか5日以内出荷BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
油専用吸着マット
ABS ジャパン¥7,598税込¥8,3581箱(20枚)7日以内出荷MW454の小分け製品です。少量ご利用時に、便利なパッケージです。ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。材質ポリプロピレン質量(kg)約2/袋吸収量約20L/箱対応オイル寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシング
ハイテクウッドプラス¥4,598税込¥5,0581本翌日出荷ケーシング用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート