カテゴリ

  • 家電(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 事務用品(1)

「mw50m-c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボードマーカータフ 丸芯中字 ぺんてる(アストラム)

    ホワイトボードマーカータフ 丸芯中字

    ぺんてる(アストラム)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    材質軸・キャップ/再生PP、ペン先/ポリエステル繊維寸法(mm)23×22×120質量(g)22タイプ中字エコマーク認定認定線幅(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 032繰り返し・詰め替え対応
  • オープンイヤホン タイプC ブラック オープンイヤー構造 ELPA

    オープンイヤホン タイプC ブラック オープンイヤー構造

    ELPA
    ¥1,708税込¥1,879
    1個
    翌々日出荷
    型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:USB Type-C。質量:約13g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
    用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。プラグはUSB Type-Cを採用。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
  • オープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造 ELPA

    オープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造

    ELPA
    ¥1,708税込¥1,879
    1個
    3日以内出荷
    型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:USB Type-C。質量:約13g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
    用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。プラグはUSB Type-Cを採用。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
  • フルライングリーンレーザー墨出器 イチネンTASCO

    フルライングリーンレーザー墨出器

    イチネンTASCO
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    4日以内出荷
    オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計。コーンミラー使用(360°照射)。斜めにもレーザー照射可能。光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー。光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)。パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%。モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度。線幅…1.5mm/5m。精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m。自動補正範囲…±3°。傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音。自動補正OFF機能…有。制動方式…磁気制動方式。本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)。回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)。電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音。電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)。 AC100V(付属のACアダプター使用)。 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)。連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間。使用温度範囲…-10℃~+45℃。防塵・防水…IP54相当。三脚取付部…カメラ用1/4インチ。受光器対応…対応 付属の専用受光器使用。屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)。本体寸法…105×80×94mm。本体重量…500g(電池含む)
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
"mw50m-c" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷