カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
「mwc-50」の検索結果

通線収納ケース(特殊樹脂製)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷収納おまかせで作業時間を省力化。用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。材質特殊樹脂製
ワンタッチコック コッくん (R)
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)規格JIS Z1607(B型口金)適合
コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物