カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)

「mwh-rj45」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45コネクタ搭載 東朋テクノロジー

    RJ45コネクタ搭載

    東朋テクノロジー
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
    極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
  • サーボ対応シリーズ 東朋テクノロジー

    サーボ対応シリーズ

    東朋テクノロジー(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
    形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
  • 汎用ACサーボシリーズ 中継端子台 三菱電機

    汎用ACサーボシリーズ 中継端子台

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数8極8心
  • カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
    用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ種別1個口規格カテゴリー5e適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
  • RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro Cat5e パネルマウント メス ソケット RS PRO

    RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro Cat5e パネルマウント メス ソケット

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = ソケットコンタクト材質 = 金メッキコンタクトめっき = 金Cat 5eパネルジャック及びCat 5カプラ. RS ProブランドのこのCat5e RJ45コネクタソケットは、耐久性とパフォーマンスに優れたネットワークソリューションです。パネル取り付け式なので、RJ45フェースプレートに簡単に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぐっとすシリーズ プラグ Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ プラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
    仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネートサテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
  • RJ45、RJ48用モジュラープラグ ユーボン

    RJ45、RJ48用モジュラープラグ

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1袋ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
  • RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニング

    RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット

    コーニング(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
    用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
  • コネクタブロック端子台 東朋テクノロジー

    コネクタブロック端子台

    東朋テクノロジー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。
    仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
  • RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
  • 低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-CV仕様

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • MJカテゴリー5E ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MJカテゴリー5E

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
    仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
  • RS-422 コネクター端子台変換 アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-422 コネクター端子台変換 アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
  • RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクト

    RJ45 モジュラーコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル

    ダイヤトレンド
    9,000税込9,900
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
    用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ethernetインタフェースユニット 三菱電機

    Ethernetインタフェースユニット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)質量(kg)0.18規格100BASE-TX/10BASE-T適合ユニット型式RS-422/485アダプタ通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重消費電流(A)(DC5V内部)0.6伝送方法ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps対応プロトコルMODBUS(R)
  • RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下
  • LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ Cat6 RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    Cat6のLANケーブルを延長する、マグネット付きRJ45中継コネクターです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
    用途Cat6のLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。マグネット付きで、スチールデスクやパソコンラックなどに吸着できます。ケーブルが散らばりにくくデスク周りの配線がスッキリ。保管時もまとめられて便利です。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6 LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6の規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様PoE:○ホワイト質量(g)約7規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.6×約30.6×約19.3インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps伝送帯域(MHz)250