カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)

「mws-b」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
    全長(mm)180
  • ウォールカバー 未来工業

    ウォールカバー

    未来工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。 貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)
  • 屋内用 出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋内用 出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はF形接栓式コネクター、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジとBS/CS放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。
    仕様屋内用 出力ケーブル付分波器質量(kg)0.07ブラック外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形座機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域10~3,224MHz 2K4K8K放送対応
  • エニモ Mモデル 清拭防水カバーセット Wタイプ ケープ

    エニモ Mモデル 清拭防水カバーセット Wタイプ

    ケープ
    23,498税込25,848
    1セット
    3日以内出荷
    エニモ本体と清拭防水カバーのセットです。
    材質表側地/ポリエステル80%・綿20%、切替部/ポリエステル100%、中材/ポリウレタンフォーム100%質量(g)1200寸法(cm)70×70、【ハンドル部】4×12アズワン品番69-4754-42洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)消毒方法80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬
  • 屋内用 出力側ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋内用 出力側ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体色 ブラック。 出力ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。衛星放送は4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 ストレートプラグ付2Cケーブル 0.2m。衛星放送側は通電仕様。出力ケーブルは3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。ストレートプッシュ式プラグ付でTV裏でもワンタッチで接続できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体色ブラック。
    仕様屋内用 出力側ケーブル付分波器質量(kg)0.06ブラック外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力ストレート プッシュプラグ付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.2m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形座機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
  • ウッドシェルフ専用 コの字補強バー YAMAZEN(山善)

    ウッドシェルフ専用 コの字補強バー

    YAMAZEN(山善)
    2,388税込2,627
    1個
    4日以内出荷
    棚を外して使いたいときに使う、ウッドシェルフシリーズ専用の補強パーツ。空間を空けて、ゴミ箱置き場や机として利用可能。おすすめ利用本数:棚1段につき、コの字バー1点
    用途ウッドシェルフ専用コの字補強バー適合MWSシリーズ材質スチール(粉体塗装)
  • メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー) ミラック光学

    メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー)

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    MS・MFS・ZLSシリーズ、KZS・MWS-1(B)、VS・VZS-45 にそれぞれ標準装備しています。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
    トラスコ品番208-1742摺動距離(mm)30
  • ラック 木製棚板 3段セット YAMAZEN(山善)

    ラック 木製棚板 3段セット

    YAMAZEN(山善)
    58,980税込64,878
    1セット
    翌々日出荷
    ウッドシェルフ本体とオプションパーツを合わせたセット。【ウッドシェルフ本体】。モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック。インボックスなど収納ボックスが縦にすっぽり収まるサイズ設計。棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、合成樹脂化粧繊維板。軽くて強いフラッシュ構造で、1段あたり25kgの耐荷重。フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん。【ストッカー+コの字バー】。耐荷重30kgのしっかり設計。2Lのペットボトルが最大15本収納可能。カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート。正面から目立ちにくい隠しキャスター。【2段引き出し】。レール式でスムーズな開閉。奥のものまで見やすいフルオープン式。カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ。リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える。【スライド棚】。レール式でスムーズな開閉。棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに。木の質感があってお手入れもかんたん
    用途モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック。ラック・本棚として。ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 リビング材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)組立時間約60分以上
  • ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ウォールナット・シルバーフレーム 棚用 ERECTA(エレクター)

    ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ウォールナット・シルバーフレーム 棚用

    ERECTA(エレクター)
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。上品な雰囲気と温かみが魅力のウォールナット。高級感と温かみを同時に演出します。シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。棚1段あたり100kgの耐荷重。
    用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)色(天板)ウォールナット色(フレーム)シルバー
  • エアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD16-WS-B イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD16-WS-B

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
    タイプフェノール樹脂製適合センサAH0006-S・N
  • エアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD25-WS-B イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD25-WS-B

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
    タイプフェノール樹脂製適合センサAH0006-S・N
  • モービルワークスタンド2用ホルダー 日本フォームサービス

    モービルワークスタンド2用ホルダー

    日本フォームサービス
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ホワイト
  • モニター観察用鏡体ユニット ミラック光学

    モニター観察用鏡体ユニット

    ミラック光学
    109,000税込119,900
    1台
    8日以内出荷
  • オトカベ専用施工部材 見切 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 見切

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,598税込8,358
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)2730幅(mm)25厚さ(mm)9
  • オトカベ専用施工部材 出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,998税込9,898
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)2600幅(mm)25厚さ(mm)25基材MDF表面ポリサンドシート張り
  • オトカベ専用施工部材 巾木 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 巾木

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,798税込5,278
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り
  • オトカベ専用施工部材 額縁 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 額縁

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,498税込4,948
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り
  • オトカベ専用施工部材 入隅見切縁 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 入隅見切縁

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,998税込8,798
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)2430幅(mm)58厚さ(mm)2.5基材MDF表面ポリサンドシート張り
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
"mws-b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷