「mx mechanical」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールMX KEYS アドバンスド ワイヤレス イルミネイテッド キーボード フォー ビジネス KX800B ロジクールロジクールMX KEYS アドバンスド ワイヤレス イルミネイテッド キーボード フォー ビジネス KX800Bロジクール
22,980税込25,278
1個
欠品中
バックライト搭載・フラッグシップキーボード メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。 キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。 周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式無線その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)キー配列113キー日本語レイアウト使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8充電時間(時間)4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+操作距離10m
ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボードロジクール
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボードです。 赤軸のリニアキーを採用し、高速かつ確実なタイピングを実現。スムーズなフィードバックで、快適な入力が可能です。 チルトレッグは4°と8°の好みの傾斜に角度を切り替えることができます。 コンパクトなテンキーレスデザインに加え、邪魔になるケーブルもないため、スペースを節約。持ち運びにも便利です。 上質のアルミニウム製トップケース採用&最大5,000万回の打鍵テストをクリア。高い耐久性を誇ります。 接続は、Bluetoothまたは同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能。 最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス ロジクールロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネスロジクール
19,980税込21,978
1個
当日出荷
クリエーター向けに作られたミニマリスト キーボード、MX Keys Mini。 指先の形状に合わせてカーブしたキーは、誤入力の可能性を最小限に抑え、安定性が向上。 ノイズを軽減し、滑らかで高速かつ精確なタイピングが可能です。 絵文字・ディクテーション・マイクのミュート/解除キーが搭載。 USB-Cによるクイック充電で、フル充電後 最長10日間、バックライトがオフの状態であれば最長5カ月使用できます。 Easy-Switch機能搭載で、最大3台のデバイス間を簡単に切り替えることができます。 《製品特長》 ・ミニサイズで高い快適性を実現 ・指先の形状に合わせたキー形状 ・環境に合わせて自動的に点灯/消灯するバックライトキー ・USB-Cによるクイック充電 ・Bluetooth接続、最大3台のデバイスを接続し簡単切り替えが可能
電池寿命フル充電で最大10日間、バックライトをオフにした場合は最大5ヶ月充電時間(時間)4
ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295ロジクール(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクールロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウスロジクール
17,980税込19,778
1個
欠品中
クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
寸法(mm)84.3×51×124.9ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
ロジクール MX KEYS コンボ2 フォービジネス ロジクールロジクール MX KEYS コンボ2 フォービジネスロジクール
36,980税込40,678
1個
当日出荷
「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
仕様押下圧:60±20gセット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180センサータイプマウス:DarkfieldTM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)キー配列113キー日本語レイアウト使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8充電時間(時間)キーボード フル:4ボタン数マウス:7(チルト機能含む)キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
ワイヤレスキーボード K275 ロジクールワイヤレスキーボード K275ロジクール(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレンキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)ブラック質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10
G512 有線 RGBメカニカルキーボード ロジクールG512 有線 RGBメカニカルキーボードロジクール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
G512は様々な高度なGXメカニカル スイッチを搭載した、高パフォーマンスのゲーミングキーボード。 高度なゲーミングテクノロジーを採用し、アルミ合金構造を持つ、シンプルかつ丈夫な完全装備のキーボードです。 《LIGHTSYNC RGBテクノロジー搭載》 各キーのライトの色は約1,680万色から選択してカスタマイズすることができます。 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 《高度な3種類のGXメカニカルスイッチ》 優れた性能・応答性・耐久性を実現するため、徹底的にテストされたGXメカニカルスイッチ。 ・GX Blue(クリッキー):「カチッ」という馴染みのある打鍵感を好むユーザーに最適。 ・GX Brown(タクタイル):静音と優れた精度。コンペやFPSゲーミングに理想的。 ・GX Red(リニア):ダブルタップ、高速キーストローク、連続の半押しなどとの相性が抜群。MMOやアクションゲームに理想的。 《全Fキー装備&ゲームモード搭載》 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。 Logicool G HUBソフトウェアを使用すれば、キーの無効化やF1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キーストローク(mm)4ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7接続方式有線インターフェイスUSB
ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス ロジクールロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネスロジクール
16,980税込18,678
1個
欠品中
ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応 LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。 たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、 様々な利用シーンで活躍します。 高い静音性と高精度なトラッキングを実現 前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能 MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。 人間工学に基づく快適なフィット感 人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様(チルト機能)なし付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定質量(g)99電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)本体寸法(mm)100.5×65×34.4接続方式無線分解能(dpi)8000センサーDarkfieldボタン数(チルト機能含む)6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
ロジクール キーボード K120 ロジクールロジクール キーボード K120ロジクール(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン仕様(押下圧)50g、角度調節機能ありブラック質量(g)(キーボード)550ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール ワイヤレスコンボ MK235 ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK235ロジクール(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカルキー方式メンブレン仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有グレー質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66その他の機能耐水仕様インターフェースUSBキー配列108キー日本語レイアウト使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間2年間電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年キーストローク(mm)2.5ボタン数3(チルト機能含む)キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHz操作距離約10m
ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクールロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780ロジクール(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーンセット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書ダークグレー質量(g)875対応OSロジクールUnifyingレシーバー:Windows 10,、11 以降、macOS 10.14 以降、ChromeOS、Bluetooth:Windows 10、11 以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、iOS 11 以降、iPadOS 13.4 以降、Android 7 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)通信方式Logicool Unifyingレシーバー、Bluetoothキー配列日本語101キー使用電池単4形乾電池×2本(同梱)保証期間2年間無償保証電池寿命18ヶ月キーストローク(mm)2互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSキーボード寿命:最大1000万回のキーストロークキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295ロジクール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)センサーマウス:オプティカル機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無インターフェースUSB角度調整範囲有(8°)キー配列108キー日本語レイアウト使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本解像度1000dpiホイールスクロール有キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数(チルト機能含む)3キーピッチ(mm)19キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz操作距離約10m
JAE 自動車用コネクタ MX19シリーズ JAE(日本航空電子工業)JAE 自動車用コネクタ MX19シリーズJAE(日本航空電子工業)
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数:2●タイプ:ハウジング●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:5A●シリーズ:MX19●色:黒●高さ:8.4mm●幅:16.3mm●深さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●IP65 Relay Connector. These small waterproof relay connectors are designed primarily for use in automobiles. With tolerance to harsh enviroments they provide an improved harness assembly process thanks to a grommet with a rear cover. Mechanical lock prevents incomplete mating Two plate spring mechanism improves contact reliabilty Suitable for wire-to-wire connection up to 5 A Rated Voltage - 200 Va.c. Contact resistance - 10 mΩ max. Temperature rating -40℃ to +105℃
elgato Stream Deck Mini CORSAIRelgato Stream Deck MiniCORSAIR
9,998税込10,998
1個
当日出荷
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド質量(g)365高さ(cm)19.3横(cm)13.4奥行き(cm)11.8
Signature Slimワイヤレス キーボードK950 ロジクールSignature Slimワイヤレス キーボードK950ロジクール
9,998税込10,998
1個
当日出荷
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降接続方式無線キー配列日本語使用電池単四形乾電池x2電池寿命36ヶ月キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由操作距離10m角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
ロジクール ERGO K860エルゴノミック スプリット キーボード フォービジネス ロジクールロジクール ERGO K860エルゴノミック スプリット キーボード フォービジネスロジクール
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。 手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。 パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。 単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジーその他の機能Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)角度調整範囲有(0、 -4°、 -7°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大2年間RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
ワイヤレスキーボード&マウスセット iCleverワイヤレスキーボード&マウスセットiClever
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
【2.4GHz接続】キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<>当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。
寸法(mm)キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27シルバーホワイト質量(g)キーボード:437電源マウス:単4形乾電池×2本(別売)対応OSMacOS、Windows(Windows11対応済)接続方式2.4G分解能(dpi)マウス:1000、1200、1600連続使用時間90時間充電時間2時間キー方式パンタグラフ式RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(可能台数)1操作距離10m
プライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応 サンワサプライプライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応サンワサプライ
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。 ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。
セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)13.3表面仕様左右プライバシー
ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクールロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボードロジクール
8,698税込9,568
1個
当日出荷
全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。 また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。 静音キーと互換性のあるキーレイアウト ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。 テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®;使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。 選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証 使用デバイス、作業環境によってBluetooth®; Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]:Windows(R) 10、 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]:Windows(R) 10、 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降、iOS 14 以降、AndroidTM 8.0以降、Surfaceで動作接続方式無線インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energyキー配列日本語使用電池単4形乾電池×2本電池寿命最長24ヶ月キー方式パンタグラフキー日本語レイアウトRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m