カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • マスク(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「mx-101」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAILBOX MX-101 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-101

    田島メタルワーク
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。脚:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 目地/ネオプレンゴム。投入口:366mm×55mm。前入後出。ポール付仕様カムロック材質(本体)ステンレス
  • MAILBOX MX-101 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-101

    田島メタルワーク
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。脚:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 目地/ネオプレンゴム。投入口:366mm×55mm。前入前出。ポール付仕様カムロック材質(本体)ステンレス
  • MAILBOX MX-101 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-101

    田島メタルワーク
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。投入口:366mm×55mm。前入前出。壁付仕様カムロック材質(本体)ステンレス
  • MAILBOX MX-101 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-101

    田島メタルワーク
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。投入口:366mm×55mm。前入後出。壁付仕様カムロック材質(本体)ステンレス
  • 両端 BNC同軸ケーブル 小野測器

    両端 BNC同軸ケーブル

    小野測器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    信号ケーブルBNC ←→BNCケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • メイルボックス 田島メタルワーク

    メイルボックス

    田島メタルワーク
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。 前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。 キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
    用途屋内・屋外仕様です。材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口プレート/SUS 304取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し質量(kg)13寸法H(mm)600寸法D(mm)300寸法W(mm)390仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55
  • 直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ

    直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時)
  • M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    375税込413
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM10×16
  • スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業

    スパンエステルロープ三つ打ち カット品

    芦森工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
    用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
  • M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    440税込484
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM10×10
  • M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    395税込435
    1本
    4日以内出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM10×12
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    刃数2
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1本
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸収缶用フィルター エスコ

    吸収缶用フィルター

    エスコ
    115税込127
    1個
    翌日出荷
    仕様有機ガス缶用(1型有機用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-101ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(153件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01 NEC

    NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01

    NEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    種別純正品適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
  • 汎用インクリボン NEC PC-PR201/87LA-01 ノーブランド

    汎用インクリボン NEC PC-PR201/87LA-01

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別ノーブランド適合リボンPC-PR201/87LA-01適合PC-PR201/63A(65LA/80LA/87LA)、PC-PR700JH(XH)、PR-D201HX、PR-D700JX(XX/XX2)、●カラーキットPR201/65-11装着時使用可:PC-PR201/65、PR-D201MX(MX2)、●カラーキットPC-PR201GS-11装着時使用可:PC-PR101/63、PC-PR201/60適合メーカーNEC
  • 汎用インクリボン NEC PR-D700XX2シリーズ用 ノーブランド

    汎用インクリボン NEC PR-D700XX2シリーズ用

    ノーブランド
    8,398税込9,238
    1セット(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合メーカーNEC種別汎用適合PC-PR201/63A(65LA/80LA/87LA)、PR-D201HA(HE/HX/SE)、PC-PR700XH、PR-D700JA(JAN/JE/JEN/JX/JH/JX2/JX3/JX3N/XA/XAN/XE/XEN/XX/XX2/XX2N)、●カラーキットPR201/65-11装着時使用可:PC-PR201/65,PR-D201MX(MX2)、●カラーキットPC-PR201GS-11装着時使用可:PC-PR101/63、PC-PR201/60
  • RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m RS PRO

    RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V最低動作温度 = -10℃最高動作温度 = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直結型防毒マスク 2缶式/伝声器付 エスコ

    直結型防毒マスク 2缶式/伝声器付

    エスコ
    4,870税込5,357
    1個
    翌日出荷
    面体の中央部の伝声器により、マスクをしたまま会話や指示が可能です。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:194g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN298号)
  • 直結型防毒マスク 1缶式 エスコ

    直結型防毒マスク 1缶式

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • (MX000)O-RINGS 三菱ふそう

    (MX000)O-RINGS

    三菱ふそう
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    64日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583) RS PRO

    RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583)

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cherry MX Switch Breakout SPARKFUN

    Cherry MX Switch Breakout

    SPARKFUN
    799税込879
    1個
    33日以内出荷
    Description。Cherry MX Keyswitches are top-of-the-line mechanical keyboard switches. They're satisfyingly "clicky", reliable up to tens-of-millions of key presses, and a standard in gaming and programming keyboards across the globe. With the SparkFun Cherry MX Switch Breakout we have made the switches more easily adaptable to breadboard or perfboard-based projects. The Cherry MX Switch Breakout is a perfect prototyping tool for projects ranging from a single-key user-input to fully-custom 101-key keyboards.。In addition to breaking out the switch contacts to breadboard-compatible headers, the Cherry MX Switch Breakout also provides access to an optional switch-mounted LED. Plus, the pin break-outs are designed with keyboard matrix-ing in mind, so you can interconnect as many boards as you'd like into a row-column configuration, keeping the I/O-pin requirements as low as possible.。Note:If you are looking for a Cherry MX Switch to use with this breakout, we've got you covered! CLICK HERE!。Get Started with the Cherry MX Switch Guide。Features。Support for 3mm LED。Footprint for LED current-limiting resistor。Footprint for switch-isolating diode。Chain-able in row/column matrices。Designed to match standard key spacing and keyboard row offsets
    アズワン品番67-0419-91
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
"mx-101" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷