カテゴリ
- 農業機械(92)
- 清掃用品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 切削工具(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(4)
- 医療(4)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(91)
- ケルヒャー(45)
- SMC(34)
- エレコム(11)
- KAZEN(4)
- ユニカ(3)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- エスコ(2)
- シャープ(2)
- 日研工作所(2)
- NS(日進工具)(2)
- ワルター(2)
- 神王工業(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- SATA(1)
- 仁礼工業(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mx-23」の検索結果

SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-23JTシリーズ
シャープ¥8,098~税込¥8,908~1本翌々日出荷シャープ複合機用純正品適合機種MX-2310F/MX-2311FN/MX-2517FN/MX-3111F/MX-3112FN/MX-3117FN/MX-3611F/MX-3614FN/MX-3114FN/MX-2514FN種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス
ロジクール¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。寸法(mm)84.3×51×124.9色ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
イエローネット 1mx23m
グリーンクロス¥59,980税込¥65,9781枚22日以内出荷軽量かつ丈夫で、耐水性と耐薬品性に優れている、様々な用途で使用できるポリエチレン樹脂を原料としたネットです。他の素材のネットに比べて軽量なので、持ち運びや作業がしやすいです。引張強度に優れており、水に濡れても劣化しにくく、さらに多くの薬品に対して抵抗力があるので、破れにくいです。熱加工をはじめとした加工が容易であることも特長です。また、他の素材のネットに比べて安価となっています。用途農業、漁業、建設現場、スポーツ、その他一般生活などでの使用に。仕様●周囲仕様:切りっぱなし●結節有無:有色黄長さ(m)23線径(Φmm)1.9幅(m)1目合い(mm)25
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,498税込¥8,2481袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
クラウンネット 24メッシュ
イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。18メッシュ(一般の網戸)比約2倍のハイメッシュです。用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリプロピレンメッシュ24×24網目(mm)0.84
テーブルナンバー 真鍮メッキ
光¥599税込¥6591個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥159~税込¥175~1個当日出荷から17日以内出荷040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
Xperia 10 VI (SO-52E) / 10 V (SO-52D/SOG11) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 気泡防止
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。表面硬度は実力値です。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)/Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
Xperia 1 V (SO-51D/SOG10) / 1 IV (SO-51C/SOG06) ガラスフィルム 高透明 ゴリラ 薄型 表面硬度10H
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷なめらかな指滑りを実現するGorilla(R)ガラスを採用した、薄型タイプの画面保護ガラスです。強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。表面硬度は実力値です。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラス(Gorilla(R)ガラス)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Xperia 1 V(SO-51D/SOG10)/Xperia 1 IV(SO-51C/SOG06)
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
Xperia 1 V (SO-51D/SOG10) / 1 IV (SO-51C/SOG06) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。表面硬度は実力値です。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Xperia 1 V(SO-51D/SOG10)/Xperia 1 IV(SO-51C/SOG06)
Xperia 10 VI (SO-52E) / 10 V (SO-52D/SOG11) フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止
エレコム¥709税込¥7801個当日出荷端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)/Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
直結型防毒マスク EA800MXシリーズ
エスコ¥26,900税込¥29,5901個翌日出荷HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号)
Xperia 5 V (SO-53D/SOG12) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Xperia 5 V(SO-53D/SOG12)
Xperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 背面カメラ周り保護
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス MX-230HB
シャープ¥4,598税込¥5,0581本5日以内出荷シャープ複合機用純正品適合機種MX-2310F/MX-2311FN/MX-2517FN/MX-3111F/MX-3112FN/MX-3117FN/MX-3611F/MX-3614FN/MX-3114FN/MX-2514FN種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
Xperia 10 VI (SO-52E) / 10 V (SO-52D/SOG11) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 気泡防止
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスです。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。表面硬度は実力値です。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラス(ブルーライトカット)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)/Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
Xperia 10 VI (SO-52E) / 10 V (SO-52D/SOG11) フィルム アンチグレア 抗菌 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止
エレコム¥709税込¥7801個翌々日出荷端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの画面保護フィルムです。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)/Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
Xperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量
エレコム¥1,990税込¥2,1891個当日出荷端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ソフトレザーケースです。不使用時に画面をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。フラップを開いてご使用ください。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
ダイヤモンドコーティングドリル
ユニオンツール¥8,640~税込¥9,504~1本当日出荷から翌々日出荷特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Xperia 1 V (SO-51D/SOG10) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 背面カメラ周り保護 ワイヤレス充電可
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。本製品はワイヤレス充電に対応しています。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種Xperia 1 V(SO-51D/SOG10)対応【ワイヤレス充電】○
JAE 自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様コンタクト数:34●タイプ:ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:16.4mm●幅:58mm●深さ:33.3mm●コンタクトめっき:錫●JAE MX23A 2.5 mm防水基板ヘッダコネクタ. MX23A 2.5 mm基板ヘッダコネクタは、防水性を必要とするワイヤ対基板用途向けの製品です。 MX23A防水基板ヘッダは低プロファイル設計で、基板実装高さはわずか18.3 mmです。 かん合部のシリコンラバーシーリングリングにより、MX23A防水ソケットとかん合した状態で防水性を発揮します。 また、MX23A PCBヘッダコネクタは、基板に正確に位置決めするための取り付けボスを備えています。. 特長と利点. 防水接続(かん合時) 低プロファイル設計 基板実装ボス. 用途. 防水性を必要とする幅広い用途に最適です。 主な用途には、自動車、オートバイ、防水機器などがあります。
忌避テープ
IVY¥14,900税込¥16,3901巻当日出荷害虫忌避成分エトフェンプロックス配合。安全性が高く、気化しない薬剤のため吸引や混入の心配もありません。対象害虫がテープに触れることで効果を発揮します。好きな長さにカットしてご使用いただけます。L字形状でコーナー部分にも簡単に設置できます。用途対象害虫の忌避。製造現場、店舗等への虫侵入防止対策。製品、設備などへの虫混入防止対策付属品設置日記入ラベルトラスコ品番492-8320材質基材:ポリエチレン系樹脂、設置用粘着:アクリル系粘着幅(mm)40色半透明タイプ忌避テープ長さ(m)23適合範囲フィルム面使用の目安3ヵ月香り無臭適合害虫アリ、クモ、ケムシなどRoHS指令(10物質対応)対応効果持続目安:3ヵ月
Xperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア
エレコム¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度の特殊樹脂を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。2種の素材を特殊成形し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーをいかせるクリアタイプです。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート対応機種Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)














![[大] 指サック(抗菌仕様/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50284553-180220-02.jpg)