カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み

サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル
サンコーテクノ¥5,998税込¥6,5981袋(10本)当日出荷12個のスパイラル(羽根)により、主剤・硬化剤を確実に混練します。用途ARケミカルセッターEA-500、EA-500W専用ミキシングノズル。トラスコ品番328-5481質量(g)90適用可能カートリッジEA-500S
シールワッシャー
エスコ¥945税込¥1,0401袋(10個)翌日出荷10個入り。材質ニトリルゴム、金属部:鉄寸法(inch)BSP:5/8”最大圧力(MPa)106寸法(外径×厚さ)(mm)31.75×2.50
サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら