カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
「mx-rm3e」の検索結果

Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40消費電力(W)70電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222設定温度(℃)302、405、352基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
Metcal MX・MFRシリーズ 一体型コテ台
メトカル¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-STセット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)822
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム
メトカル¥139,800税込¥153,7801台61日以内出荷PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224