カテゴリ

  • 農業機械(32)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 清掃用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 梱包用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 測定用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • テープ(4)
  • 家電(4)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx1000」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MX1000N-PAD MX1000用ブレーキパッド DIA-COMPE

    MX1000N-PAD MX1000用ブレーキパッド

    DIA-COMPE
    629税込692
    1ペア
    5日以内出荷
  • MX1000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKD

    MX1000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ

    CKD
    7,538税込8,292
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • MX1000 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    MX1000 キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。73mm~92mm。クイックリリース機構。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)73~92質量(g)210(pc)
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品](5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
    用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。トラスコ品番250-9351幅(mm)156質量(kg)1.1ホワイト高さ(mm)236奥行(mm)100消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)アズワン品番64-5212-83
  • Enerpad UFO 磁気吸着式SSPB(準固体電池モバイルバッテリー)10000mAh Samlie(サムライフ)

    Enerpad UFO 磁気吸着式SSPB(準固体電池モバイルバッテリー)10000mAh

    Samlie(サムライフ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    準固体電池(SSPB)を採用したマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。従来のリチウムイオン電池と比較して安全性向上を目指した次世代バッテリーを搭載。マグネットで対応機器へ簡単に装着でき、ワイヤレス充電に対応。日本PSE適合、台湾BSMI認証取得。台湾国内で設計・製造・品質管理を行った10000mAhモデル。
  • 結束テープ 三友

    結束テープ

    三友
    359税込395
    1本
    当日出荷
    バックル付きの結束テープです。荷物の簡易結束に繰り返し使えます。
    用途荷物の簡易結束など。材質ナイロン/ポリアセタール
  • PP強力縄 HR-101 三友

    PP強力縄 HR-101

    三友
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ポリプロピレン製の強力ナワです。軽量で強度に優れ、水に濡れても硬くなりません。
    用途一般包装・農水産物用。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)100×1000
  • COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGAR

    COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット

    COUGAR
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ・「GLE」1000W電源ユニット。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価。・100%日本メーカー製コンデンサ採用。・高い静音性のHDBファン搭載。・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:150×150×86mm
    仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.65品名GLE 1000最大出力(W)合計:1000入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4入力電流(A)15-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • #1000Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 茶 ウシオ(UHT)

    #1000Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 茶

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。 MAG-122Plus専用です。
    用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに外径(Φmm)20内径(Φmm)10材質ナイロン繊維付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1409粒度1000質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • MX890 キャリパーブレーキ BMX用 DIA-COMPE

    MX890 キャリパーブレーキ BMX用

    DIA-COMPE
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。68mm~86mm。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
    寸法(mm)68~86質量(g)160(pc)
  • 電動計測スタンド MX シリーズ イマダ

    電動計測スタンド MX シリーズ

    イマダ
    309,800税込340,780
    1台
    31日以内出荷
    速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
    用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、消費電力(W)50制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと
  • 電動計測スタンド EMX シリーズ イマダ

    電動計測スタンド EMX シリーズ

    イマダ
    609,800税込670,780
    1台
    31日以内出荷
    速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
    用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](69件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムカード

    アマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
    適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
  • 15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明) エスコ

    15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/透明)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    用途一般手締め用エスコ品番EA628PL-8材質ポリプロピレン
  • 高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0mmx1000m PPバンド(黄) エスコ

    19.0mmx1000m PPバンド(黄)

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    用途一般手締め用エスコ品番EA628PL-11材質ポリプロピレン
  • 15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/白) エスコ

    15.5mmx1000m PPバンド(手締め用/白)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    用途一般手締め用エスコ品番EA628PL-9材質ポリプロピレン
  • 1000mmx100m 床面養生シート(静電防止) エスコ

    1000mmx100m 床面養生シート(静電防止)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    当日出荷
    ほこり等を嫌う物の養生に 芯棒は紙管となります。
    ブルーエスコ品番EA911BA-31
  • スキャナーホルダー(XL) ボール無 ラムマウント

    スキャナーホルダー(XL) ボール無

    ラムマウント
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:549g。仕様:XLサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:スキャナーホルダー。適合機種:Cognex MX-1502 MX-1000 Datalogic Falcon X4 【Honeywell/ハネウェル】 CK75 【Zebra/ゼブラ】 MC2200 MC2700 MC3200 MC3300シリーズ MC9190-G MC9200 MC9300
    仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
  • 防鳥 てぐす 強太 0.48mmx1000m コンパル

    防鳥 てぐす 強太 0.48mmx1000m

    コンパル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    支柱から支柱に張るだけの簡単取り付け カラスなどの大きい鳥向けの強太テグスです 支柱から支柱に張るだけの簡単取り付け
    用途鳥害対策に。長さ(m)1000太さ(mm)0.48対象動物鳥類
  • 0.52mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.52mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-10グレーサイズ(号)10引張強度(kg)15.9
  • 0.17mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.17mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-1サイズ(号)1引張強度(kg)1.8
  • 0.66mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.66mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-16サイズ(号)16引張強度(kg)21.8
  • SFPモジュール/Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換モジュール:Cisco Meraki MS225、MX400、MS250、MS350、MX84などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco Meraki製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • 0.37mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.37mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-5サイズ(号)5引張強度(kg)9.1
  • 0.24mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.24mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-2サイズ(号)2引張強度(kg)3.6
  • サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 0.44mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.44mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-7サイズ(号)7引張強度(kg)11.8
  • 三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm) 雅

    三点式センターカーテン 桜 L(1300mmX1000mm)

    34,980税込38,478特価
    1セット
    当日出荷から23日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
    用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットレッド取付方式【ハカマの取り付け方】1.カーテンレールのビスを緩める!2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!3.緩めたビスを締める!横×高さ(mm)1300×1000
  • 0.29mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.29mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-3サイズ(号)3引張強度(kg)5.4
  • 0.81mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.81mmx1000m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-24サイズ(号)24引張強度(kg)34
  • 1800mmx100m 養生シート(ポリエチレン製/2本) エスコ

    1800mmx100m 養生シート(ポリエチレン製/2本)

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    翌日出荷
    透明エスコ品番EA911BA-13
  • 1800mmx100m 床面養生シート [2巻] エスコ

    1800mmx100m 床面養生シート [2巻]

    エスコ
    13,300税込14,630
    1セット(2巻)
    翌日出荷
    ブルーエスコ品番EA911BA-4
  • 1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール) エスコ

    1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
    用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布エスコ品番EA929F-2厚さ(mm)1.8質量(kg)4.5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10使用量【活性炭】150g/m2
  • 100mmx100m 表面保護シート(青) エスコ

    100mmx100m 表面保護シート(青)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-11材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
  • 900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BB-33質量(g)約1710線径(Φmm)1.5