カテゴリ
- 農業機械(20)
- 測定用品(5)
- クリーンルーム用品(2)
- 測定関連サービス(1)
- 家電(1)
絞り込み
サービス分類

【レンタル】デジタルフォースゲージ用計測スタンド
イマダ¥4,598~税込¥5,058~1個翌日出荷から4日以内出荷本体に使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。デジタル設定で正確・安定な計測ができ、耐久試験にも適します。スタンドには変位計が内蔵されており変位量を出力できます。機能非常停止スイッチ・上下限ストロークリミット・速度デジタル設定・カウンター・タイマー動作速度(mm/min)10~300
電動計測スタンド MX2 シリーズ
イマダ¥259,800~税込¥285,780~1台31日以内出荷速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
90度 剥離試験用スライドテーブル
イマダ¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から31日以内出荷粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。標準タイプ(P90‐200N)と廉価タイプ(P90-200N-EZ)から選択できます。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)用途P90‐200Nは最大荷重200Nまで対応の90度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)質量(kg)約 2
180度剥離試験用アタッチメント 200N
イマダ¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの180度剥離試験に適しています。 JIS、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:150mm●サンプル最大幅:60mm●重量:約300g●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX2-500N-L、MX2-500N-2L、MX-1000N-L、MX2-1000N-L、EMX-500N-L、EMX-1000N-Lアズワン品番67-9251-30
クラッチペダルマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称クラツチペダルマトメ図解NoSSA-N550DX ペダル部品_No.2、SSA-N500 ペダル部品_No.2、MX-502 ペダル部品_No.1、SSA-N550 ペダル部品_No.2
エアクリーナ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称エアクリーナ図解NoSSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.23、SSA-S551 エンジン エアクリーナ部品_No.1、SSA-S501 エアクリーナ・マフラ部品_No.2、SSA-C610 走行用エンジン(2)部品_No.2、SSA-S550 エアクリーナ・マフラ部品_No.10、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.16、SSA-F505 エアクリーナ・マフラ部品_No.2、SSA-N550DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.23、SSA-K400A 台車 エアクリーナ部品_No.2、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.22、SSA-S551 エアクリーナ・マフラ部品_No.9、MX-502 エンジン (エアクリーナ ラジエータ)部品_No.1、SSA-N550DX エンジン エアクリーナ分解部品_No.1、SSA-S501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.1、CGA-6 エアークリーナ部品_No.1、エクセル500 エアクリーナ部品_No.2、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.2、MX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.2、SSA-N500 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.2、SSA-F500 エンジン エアクリーナ部品_No.5、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.1、SSA-N550 エンジン エアクリーナ分解部品_No.1、SSA-K500 エアークリーナ部品_No.2
フアンASSY(モータツキ)
BIGM(丸山製作所)¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷部品名称フアンASSY(モータツキ)図解NoSSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.18、MX-502 エンジン (エアクリーナ ラジエータ)部品_No.10、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.18、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.18、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.2、SSA-S501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.10
ホース
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格25X1600VS-C部品名称ホース図解NoSSA-N500 薬液配管部品_No.2、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.2、SSA-N550 薬液配管部品_No.2、MX-502 薬液配管部品_No.2、SSA-S501 薬液配管部品_No.2、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.2、SSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.2、SSA-S551 薬液配管部品_No.2
ホース
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷規格13X1BX460部品名称ホース図解NoSSA-S501 薬液配管部品_No.30、SSA-F1010 薬液配管部品_No.85、BSM-500J 薬液配管部品_No.46、SSA-S550 薬液配管部品_No.29、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.30、SSA-N550 薬液配管部品_No.30、SSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.30、SSA-N500 薬液配管部品_No.30、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.30、SSA-α1010 ノズル配管部品_No.2、MX-502 薬液配管部品_No.30、SSA-S551 薬液配管部品_No.30
ソクドチョウセイバンパッキン
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷部品名称ソクドチヨウセイバンパツキン図解NoSSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.2、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.64、SSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.2、MX-501 ガバナ部品_No.22、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.72、SSA-N500 エンジン ガバナ・速度調整板部品_No.12、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.2、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.22、エクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.64、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.22、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.26、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.17、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.66、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.2、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.22、SSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.22、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.72、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.64、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.2、SSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.2、SSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.72、SSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.17
フユエル チユーブ 8X13.5X500L
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格8X13.5X500部品名称フユエル チユーブ 8X13.5X500L図解NoSSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.20、SSA-S500A エンジン 燃料配管部品_No.29、SSA-S551 燃料配管部品_No.18、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.6、MX-501 燃料配管部品_No.22、SSA-N500 燃料タンク・燃料配管部品_No.19、SSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.20、SSA-F615 燃料配管部品_No.6、SSA-S500 エンジン 燃料配管部品_No.29、SSA-F610 燃料配管部品_No.6、SSA-G550 燃料タンク・燃料配管部品_No.28、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.13、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.35、SSA-S501 燃料配管部品_No.18、MX-502 燃料タンク 燃料配管部品_No.20、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.6
ブレザエレメントプレート1
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ブレザエレメントプレート1図解NoSSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.13、SSA-S500A エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.23、SSA-S500 エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.23、MX-502 エンジン (バルブ ロッカアーム)部品_No.23、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.13、エクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.13、SSA-S501 エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.23、MX-501 バルブ ロッカアーム部品_No.23、SSA-E500 エンジン バルブ ロッカアーム ヘッドカバー部品_No.2、SSA-N500 エンジン バルブ・ロッカアーム・ヘッドカバー部品_No.2、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.13、SSA-G530 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.23
ナカシン
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格ARAG106425部品名称ナカシン図解NoSSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.7、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.58、GX-1500J 低圧薬液配管 2部品_No.29、SSA-S501 薬液配管部品_No.7、MX-502 薬液配管部品_No.7、SSA-N500 薬液配管部品_No.7、KBM-500D-1 薬液配管部品_No.20、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.7、KBM-500D 薬液配管部品_No.21、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.7、CBM-301SB 薬液配管部品_No.16、SSA-N550 薬液配管部品_No.7、SSA-S551 薬液配管部品_No.7
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格フンムヨウポンプ部品名称ハリマーク図解NoSSA-N500 ハリマーク部品_No.17、SSA-N550DX ハリマーク部品_No.17、SSA-F501 貼りマーク部品_No.10、MS027ASC ハリマーク、付属品、オプション部品_No.2、SSA-N550DX(4) ハリマーク部品_No.17、SSA-N550 ハリマーク部品_No.17、SSA-S501 ハリマーク部品_No.18、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.12、MRS60-300BST ハリマーク部品_No.11、SSA-S551 ハリマーク部品_No.18、MRS60-300-3 ハリマーク(2)部品_No.16、SSA-F500 貼りマーク部品_No.11、MX-502 ハリマーク部品_No.21、SSA-N550(4) ハリマーク部品_No.17、MRS60-300クミタテ ハリマーク部品_No.11
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoSSA-S501 薬剤タンク部品_No.19、SSA-M500 エンジン 薬剤タンク部品_No.9、SSA-N500 薬剤タンク部品_No.6、エクセル500 薬剤タンク部品_No.6、SSA-S610 -1 薬剤タンク部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン 薬剤タンク部品_No.38、SSA-S602DX 薬剤タンク部品_No.38、SSA-S551 薬剤タンク部品_No.19、SSA-S611 薬剤タンク部品_No.39、SSA-S610VT -1 薬剤タンク部品_No.39、SSA-N550DX 薬剤タンク部品_No.6、SSA-S611KP 薬剤タンク部品_No.35、SSA-S602DXM 薬剤タンク部品_No.38、SSA-N550 薬剤タンク部品_No.6、SSA-K500 薬剤タンク部品_No.2、MX-502 薬剤タンク部品_No.8、SSA-S600 2001ネン 薬剤タンク部品_No.38、SSA-M500DX 薬剤タンク部品_No.9、SSA-S602DXVT 薬剤タンク部品_No.38、SSA-S611VT 薬剤タンク部品_No.39
ブーツ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ブーツ図解NoSSA-S500 ステアリング部品_No.19、SSA-V1000C ステアリング(1)部品_No.6、SSA-N500 ステアリング部品_No.43、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.13、MX-502 ステアリング部品_No.41、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.25、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.24、SSA-S551 ステアリング部品_No.19、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.13、SSA-S501 ステアリング部品_No.19、SSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.25、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.6、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(1)部品_No.6、SSA-N550 ステアリング部品_No.43、SSA-S1000 ステアリングリンク部品_No.14、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.24、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.25、SSA-S500A ステアリング部品_No.19、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.49、SSA-F1010 ステアリング部品_No.28、SSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.49、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.25、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.24、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(1)部品_No.6、SSA-α1002ST ステアリングリンケージ部品_No.25、MX-501 ステアリング部品_No.19、MX-502 ステアリング部品_No.50、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.18、SSA-N550DX ステアリング部品_No.43、SSA-S550 ステアリング部品_No.16
ビニールホース
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷規格18.5X21.5X500部品名称ビニールホース図解NoSSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.44、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.71、SSA-α601 薬液配管(1)部品_No.18、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.86、SSA-α1001ST 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-S500 薬液配管部品_No.32、SSA-C610 薬液配管部品_No.36、SSA-S550 薬液配管部品_No.45、SSA-N500 薬液配管部品_No.44、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.20、SSA-S551 薬液配管部品_No.46、MX-502 薬液配管部品_No.48、SSA-C610 薬液配管部品_No.42、SSA-S500A 薬液配管部品_No.38、SSA-S501 薬液配管部品_No.46、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.44、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.44、SSA-N550 薬液配管部品_No.44、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-α602 薬液配管-2部品_No.14
ニツプル
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称ニツプル図解NoSSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.3、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.4、SSA-N550DX(4) 付属品部品_No.5、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.4、SSA-S500A 付属品部品_No.3、SSA-S551 付属品部品_No.3、SSA-N550(4) 付属品部品_No.4、SSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.4、MX-501 付属品部品_No.2、SSA-S501 付属品部品_No.3、SSA-E541DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.3、SSA-G550 付属品部品_No.4、SSA-N550 付属品部品_No.3、SSA-S500 付属品部品_No.3、SSA-N500 付属品部品_No.3、SSA-S550 付属品部品_No.3、SSA-E501DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.4、SSA-G535 付属品部品_No.4、SSA-N550DX 付属品部品_No.3、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.3、MX-502 付属品部品_No.3
ケイチガイニツプル
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格R3/4XG1/2(テーパ)部品名称ケイチガイニツプル図解NoSSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.58、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSA-E500 動力噴霧器 (2)部品_No.1、SSA-E500KP 動力噴霧器-2部品_No.1、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.61、SSA-G550 動力噴霧機(2)部品_No.1、SSA-E501DX 動力噴霧器-2部品_No.1、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.1、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.63、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.63、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.56、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.58、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.62、SSA-G550 調圧弁※~2009年12月部品_No.43、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.63、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-2部品_No.1、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.58、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.63、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.63、SSA-G535 動力噴霧器(2)部品_No.1、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.63
フランジナット
BIGM(丸山製作所)¥90税込¥991個8日以内出荷部品名称フランジナツト図解NoSSA-α520 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.15、GB1010BSR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.160、MX-501 ノズルホルダ グロープラグ部品_No.27、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.32、SSA-F616MAT エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.21、SSA-S602DXM エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.43、BSA-651 951シリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.35、MX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.27、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.14、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.20、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.40、SSA-F616 エンジン(グロープラグ・ノズルホルダ)部品_No.43など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格ソウエキバルブトリアツカイ部品名称ハリマーク図解NoKBM-500D-1 ハリマーク 警告ラベル部品_No.3、BSM-630SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.17、KBM-410 ハリマーク部品_No.3、BSM-630SLT-C2 ハリマーク部品_No.17、SSA-M500DX 貼りマーク部品_No.29、BSA-420JDESG G-4S ハリマーク部品_No.11、BSA-420JSG G-4 ハリマーク部品_No.11、MX-501 ハリマーク部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 ハリマーク部品_No.11、BSM-500F ハリマーク 警告ラベル部品_No.3、SSA-N500 ハリマーク部品_No.15、BSM-630SLT-BC2 ハリマーク部品_No.17、BSA-420JS 2001ネン ハリマーク部品_No.11、BSA-411CS ハリマーク部品_No.11、BSA-420LDASH ハリマーク1部品_No.11、SSA-N550DX(4) ハリマーク部品_No.15、SSA-F616(4)-1 ハリマーク部品_No.11、SSA-α602 ハリマーク部品_No.15など
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格ラジエータキヤツプ部品名称ケイコクラベル図解NoMX-502 警告ラベル部品_No.16、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.58、SSA-Z500MA-2 警告ラベル部品_No.9、SSA-N500 警告ラベル部品_No.17、SSA-N550DX(4) 警告ラベル部品_No.11、SSA-Z500DX 警告ラベル部品_No.9、SSA-S1002 警告ラベル部品_No.20、SSA-Z500MA-1 警告ラベル部品_No.9、SSA-V600C-1 警告ラベル部品_No.11、SSA-Z601S 警告ラベル部品_No.9、SSA-N550DX 警告ラベル部品_No.19、SSA-F616VT 警告ラベル部品_No.2、SSA-S602DXM 警告ラベル部品_No.20、SSA-α510DX 警告ラベル部品_No.19、SSA-F505 警告ラベル部品_No.19、SSA-S600 2001ネン 警告ラベル部品_No.20、SSA-F616M 警告ラベル部品_No.20、SSA-α510DX M-A 警告ラベル部品_No.19、SSA-S602DXVT 警告ラベル部品_No.18など
ホイル
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考7.75SPX10DT規格10X7.75SPDOT部品名称ホイル図解NoSSA-Z601S フロントアクスル、フロントタイヤ部品_No.5、SSA-S551 フロントアクスル部品_No.17、SSA-G550 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.8、SSA-Z500DX-2 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.5、SSA-N550 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.19、SSA-Z500DX-1 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.5、MX-502 フロントアクスル プロペラシャフト部品_No.19、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.9、SSA-Z601S リヤアクスル、リヤタイヤ部品_No.5、SSA-Z601S-1 フロントアクスル、フロントタイヤ部品_No.5、SSA-Z500-2 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.5、SSA-Z500MA-1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.5、SSA-Z500MA-2 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.5、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.5、SSA-Z500DX フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.5、SSA-Z500 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.5、SSA-Z500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.5、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.5、SSA-Z500-1 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.5、SSA-N550DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.19、SSA-Z500-1 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.5、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.5、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.5、SSA-Z500-2 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.5、SSA-Z500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.5、SSA-Z601S-1 リヤアクスル、リヤタイヤ部品_No.5
ホースセツゾクカナグPF1/2
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷部品名称ホースセツゾクカナグPF1/2図解NoSSA-N550 薬液配管部品_No.32、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.65、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.93、BSM-1050SLT-16SA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.75、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.32、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.48、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.26、MX-502 薬液配管部品_No.58、SSA-E500 薬液配管部品_No.24、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.26、MX-502 薬液配管部品_No.35、SSA-N500 薬液配管部品_No.32、BSM-500J 薬液配管部品_No.20、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.54など
180度 剥離試験用治具
イマダ¥32,980~税込¥36,278~1台19日以内出荷から31日以内出荷粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。用途P180-200Nは最大荷重200Nまで対応の180度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
オプショントレー
イマダ¥2,098~税込¥2,308~1台30日以内出荷ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
90度剥離試験用アタッチメント 200N
イマダ¥92,980税込¥102,2781台31日以内出荷縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの90度剥離試験に適しています。 JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:155mm●サンプル最大幅:80mm●重量:約2kg●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000Nアズワン品番67-9251-29
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ
イマダ¥589,800~税込¥648,780~1台31日以内出荷荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら