カテゴリ

  • オフィス家具(22)
  • 測定用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(7)
  • 保管用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx53」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
クランプヘッド ミニタークランプヘッドミニター
55,980税込61,578
1台
当日出荷
トラスコ品番852-1768RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
当日出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業スパンエステルロープ三つ打ち カット品芦森工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
530x160mm エアー入車輪 エスコ530x160mm エアー入車輪エスコ
87,600税込96,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MX-530材質リム:スチール製軸径(Φmm)35長さ(mm)120(ハブ)許容荷重(kg)1300車輪径(Φmm)536質量(g)16600材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)車輪幅(mm)165耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[102](タイヤ)車輪タイプ空気入り
加熱乾燥式水分計 A&D(エー・アンド・デイ)加熱乾燥式水分計A&D(エー・アンド・デイ)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計。◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能。◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル。◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載。◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意。◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20mL)
7日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20mL)
8日以内出荷から10日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544SMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744 SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
キャブレタアッシ FCR-MX40 15004-0053 Kawasakiキャブレタアッシ FCR-MX40 15004-0053Kawasaki
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
代表車種KLX450A8F
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX534F064H-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX534F064H-I/PTMICROCHIP
159,800税込175,780
1セット(160個)
7日以内出荷
PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 12 kB, 16 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX530F128H-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX530F128H-I/PTMICROCHIP
139,800税込153,780
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 16 kB●USBチャンネル: 1 x OTG●PWMユニット数: 5●SPIチャンネル数: 3●I2Cチャンネル数: 2●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742R SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RSMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
GLX-D14+/MX153 イヤセット・ワイヤレスシステム SHUREGLX-D14+/MX153 イヤセット・ワイヤレスシステムSHURE
159,800税込175,780
1式
12日以内出荷
新しいGLX-DGLX-D+デジタルワイヤレスヘッドセットシステムには、高品質のボーカルパフォーマンス用のプレミアムなMX153イヤセットマイクロホンとGLX-D4+テーブルトップ型受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D14R+/MX153 ハーフラック型受信機付イヤセット・ワイヤレスシステム SHUREGLX-D14R+/MX153 ハーフラック型受信機付イヤセット・ワイヤレスシステムSHURE
129,800税込142,780
1式
12日以内出荷
新しいGLX-DGLX-D+デジタルワイヤレスラックシステムには、高品質のボーカルパフォーマンス用のプレミアムなMX153イヤセットマイクロホンとGLX-D4R+ハーフラック受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
レクトライン用収納意匠パネル 3連両面設置用 2800W900D1140H プライズウッドダーク 3連両面設置用<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン用収納意匠パネル 3連両面設置用 2800W900D1140H プライズウッドダーク 3連両面設置用<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
379,800税込417,780
1台
28日以内出荷
プライズウッドダーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2800×900×1140機能収納意匠パネル3連両面設置用サービス分類組立・設置・取付
レクトライン用収納意匠パネル 4連片面設置用(背面化粧パネル付) 3700W495D1140H プライズウッドダーク 4連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン用収納意匠パネル 4連片面設置用(背面化粧パネル付) 3700W495D1140H プライズウッドダーク 4連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
439,800税込483,780
1台
28日以内出荷
プライズウッドダーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3700×495×1140機能収納意匠パネル4連片面設置用(背面化粧パネル付)サービス分類組立・設置・取付
レクトライン用収納意匠パネル 4連両面設置用 3700W900D1140H プライズウッドダーク 4連両面設置用<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン用収納意匠パネル 4連両面設置用 3700W900D1140H プライズウッドダーク 4連両面設置用<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
399,800税込439,780
1台
28日以内出荷
プライズウッドダーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3700×900×1140機能収納意匠パネル4連両面設置用サービス分類組立・設置・取付
レクトライン用収納意匠パネル 5連両面設置用 4600W900D1140H プライズウッドダーク 5連両面設置用<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン用収納意匠パネル 5連両面設置用 4600W900D1140H プライズウッドダーク 5連両面設置用<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
469,800税込516,780
1台
28日以内出荷
プライズウッドダーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4600×900×1140機能収納意匠パネル5連両面設置用サービス分類組立・設置・取付
レクトライン用収納意匠パネル 5連片面設置用(背面化粧パネル付) 4600W495D1140H プライズウッドダーク 5連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン用収納意匠パネル 5連片面設置用(背面化粧パネル付) 4600W495D1140H プライズウッドダーク 5連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
499,800税込549,780
1台
28日以内出荷
プライズウッドダーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4600×495×1140機能収納意匠パネル5連片面設置用(背面化粧パネル付)サービス分類組立・設置・取付
レクトライン用収納意匠パネル 3連片面設置用(背面化粧パネル付) 2800W495D1140H プライズウッドダーク 3連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)レクトライン用収納意匠パネル 3連片面設置用(背面化粧パネル付) 2800W495D1140H プライズウッドダーク 3連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
389,800税込428,780
1台
28日以内出荷
プライズウッドダーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2800×495×1140機能収納意匠パネル3連片面設置用(背面化粧パネル付)サービス分類組立・設置・取付
レスピア 鏡台側板RLセット ハイタイプ用 オカムラ(岡村製作所)レスピア 鏡台側板RLセット ハイタイプ用オカムラ(岡村製作所)
20,980税込23,078
1台
30日以内出荷
レスピア 鏡台側板RLセット ロータイプ用 オカムラ(岡村製作所)レスピア 鏡台側板RLセット ロータイプ用オカムラ(岡村製作所)
20,980税込23,078
1台
30日以内出荷
ライブスカウンターエンドパネル 施工型用コンセント付 オカムラ(岡村製作所)ライブスカウンターエンドパネル 施工型用コンセント付オカムラ(岡村製作所)
37,980税込41,778
1台
40日以内出荷
ライブスカウンターエンドパネル 施工型用 オカムラ(岡村製作所)ライブスカウンターエンドパネル 施工型用オカムラ(岡村製作所)
33,980税込37,378
1台
40日以内出荷
ライブス ネスティングチェア 肘無  パッド無 PWダークシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所)ライブス ネスティングチェア 肘無 パッド無 PWダークシェル ブラックフレームオカムラ(岡村製作所)
59,980税込65,978
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合
ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ホワイト 1200W500D1000H プライズウッドダーク オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ホワイト 1200W500D1000H プライズウッドダークオカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
4L93 電話台/スクエア/600W オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/スクエア/600Wオカムラ(岡村製作所)
26,980税込29,678
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×700グリーン購入法適合
4L93 電話台/パネル脚/600W オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/パネル脚/600Wオカムラ(岡村製作所)
36,980税込40,678
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×700材質(棚板)材質(天板)1枚グリーン購入法適合
ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ブラック 550W450D620H プライズウッドダーク オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ブラック 550W450D620H プライズウッドダークオカムラ(岡村製作所)
67,980税込74,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
ツースアルファ オプション 天板 600W 600W600D20H プライズウッドダーク オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション 天板 600W 600W600D20H プライズウッドダークオカムラ(岡村製作所)
42,980税込47,278
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20
ツースアルファ オプション 天板 300W 300W600D20H プライズウッドダーク オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ オプション 天板 300W 300W600D20H プライズウッドダークオカムラ(岡村製作所)
39,980税込43,978
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
4L93 電話台/スクエア/450W オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/スクエア/450Wオカムラ(岡村製作所)
19,980税込21,978
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×700グリーン購入法適合