カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
「mx6000 ckd」の検索結果

オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,563~税込¥6,119~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
マイクロミストフィルタ
コガネイ(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
クリンエアユニット(オートドレン付)
CKD(3件のレビュー)¥16,780~税込¥18,458~1個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
マイクロミストフィルタ
コガネイ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付