カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み

「mx6011」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)エアーブラシコンプレッサーセットAIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
欠品中
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性