カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 切削工具(1)

「mxf20」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形エアスライドテーブル MXF20 SMC

    薄形エアスライドテーブル MXF20

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。
    作動方式複動
  • 薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF20-~) SMC

    薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF20-~)

    SMC
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。
  • 薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF20 SMC

    薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF20

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • MXF - 薄形エアスライドテーブル(MXF20) SMC

    MXF - 薄形エアスライドテーブル(MXF20)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動
  • ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF DIJET(ダイジェット工業)

    ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXF

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
  • MXF - 薄形エアスライドテーブル SMC

    MXF - 薄形エアスライドテーブル

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF1~) SMC

    薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF1~)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。
  • MXF - 薄形エアスライドテーブル(MXF8) SMC

    MXF - 薄形エアスライドテーブル(MXF8)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動
  • 薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF8-~) SMC

    薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF8-~)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。
  • 薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF8 SMC

    薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF8

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • 薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF12 SMC

    薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF12

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • MXF - 薄形エアスライドテーブル(MXF12) SMC

    MXF - 薄形エアスライドテーブル(MXF12)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動
  • 薄形エアスライドテーブル MXF8 SMC

    薄形エアスライドテーブル MXF8

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    ・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。
    作動方式複動
  • 薄形エアスライドテーブル MXF12 SMC

    薄形エアスライドテーブル MXF12

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    ・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。
    作動方式複動
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転オス/メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転オス/メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
    RoHS指令(10物質対応)対応