カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mxh10-20」の検索結果

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH2
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
BC4
Fishiman(フィッシュマン)¥57,980税込¥63,7781本6日以内出荷使用頻度の高いビッグベイト2~4オンスを振りぬける。パックロッドBC4シリーズのヘビークラスロッド。2~4オンスルアーの遠投やピンスポット撃ちのフィーリングを高めたモデル。用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~100タイプ継数:4ピース全長(cm)179自重(g)175号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)49
電動 ボール 10-FBF-N-MXH 10-FBF-N-MXHシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個32日以内出荷東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ
東洋バルヴ¥109,800~税込¥120,780~1個32日以内出荷東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております