カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
「mxh10-25z」の検索結果

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)
SMC¥20,238税込¥22,2621個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8