カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「mxq16-30zg3」の検索結果

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ZG3
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-30ZG3)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQ16A
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動