カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mxq16l-30as」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ16L-30A~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル MXQ16L-3
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-30ASR
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)30アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-30ASCT
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)30アジャスターオプション(ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-30ASBT
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)30アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-30ASP
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)30アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ16-30A~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30