カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mxq8l-20p」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ8L-20P~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-20P)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQ8L-2
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQ8L-2
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ8-20P~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)