カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ(3)
定格電圧(V)
- AC200
- AC200/220(1)
- AC6(1)
- AC12(1)
- AC24(1)
- AC100(3)
- AC220(1)
- AC/DC6(1)
- AC/DC12(1)
- AC/DC24(1)
- DC5(1)
- DC6(1)
- DC12(2)
- DC24(1)
「my-2」の検索結果

トロコイドポンプ 2MY-2HW(三相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥86,980~税込¥95,678~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉外扇屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4
トロコイドポンプ 小中容量 2MY-2HB(三相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥81,980~税込¥90,178~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉外扇屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台9日以内出荷から36日以内出荷仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)400使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉外扇形モーター回転数(min-1[r.p.m])1420(50)/1710(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)2.2(50)/1.93(60)/1.95(60)