カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本オイルポンプ(1)
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC200/220(1)
  • AC6(1)
  • AC12(1)
  • AC24(1)
  • AC100(3)
  • AC200(3)
  • AC/DC6(1)
  • AC/DC12(1)
  • AC/DC24(1)
  • DC5(1)
  • DC6(1)
  • DC12(2)
  • DC24(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「my-2」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    9日以内出荷から36日以内出荷
    仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)400使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉外扇形モーター回転数(min-1[r.p.m])1420(50)/1710(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)2.2(50)/1.93(60)/1.95(60)
関連キーワード
ギヤポンプカテゴリ