カテゴリ

  • 制御機器(28)
    • 一般リレー(2)
  • 建築金物(29)
  • オフィス家具(27)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 医療(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 縫製用品(10)
  • 切削工具(8)
  • 事務用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「my3」の検索結果

関連キーワード
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY3

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
    質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
  • 一般リレー MY3 omron(オムロン)

    一般リレー MY3

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ミニYパッキン NBR マスオカ

    ミニYパッキン NBR

    マスオカ(16件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニYパッキン フッ素 マスオカ

    ミニYパッキン フッ素

    マスオカ(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メール便対応ポスト ポスッち ケイ・ジー・ワイ工業

    メール便対応ポスト ポスッち

    ケイ・ジー・ワイ工業
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板製で錆びにくい。鍵はツマミ式になり開け閉めが楽々。つまみを回せば仮締め、鍵でロックも可能。
    材質亜鉛メッキ鋼板仕様上入れ前出し(縦248×横340×厚さ30mm)A4サイズレターパック対応質量(kg)2.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×155×330
  • NMYパッキン 阪上製作所

    NMYパッキン

    阪上製作所(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用

    JOHNAN(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
    用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。寸法(mm)300×300×20材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)形状マットタイプ質量(g/枚)150種別オイル/水/溶剤用グリーンマーク認定
  • 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    水平つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    99,980税込109,978
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
    種別横吊クランプ
  • 手術用踏台(2段式) 松吉医科器械

    手術用踏台(2段式)

    松吉医科器械
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    すべり止めラバー付。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×210/420松吉医科器械コード03-2950-00
  • 金封 ミッフィー ぽち袋 マルアイ

    金封 ミッフィー ぽち袋

    マルアイ
    229税込252
    1パック(3枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのミッフィーのぽち袋。きもちにミッフィーをそえて、日常のちょっとしたやりとりが楽しくなるアイテムです。
    用途祝儀袋寸法(mm)70×110
  • マッキュリィ ハタヤリミテッド

    マッキュリィ

    ハタヤリミテッド
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
    質量(kg)0.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別HHFF電線仕様-芯数2限度電流(A)7使用場所屋内
  • 消毒盤台(スタンド型・1枚用) 松吉医科器械

    消毒盤台(スタンド型・1枚用)

    松吉医科器械
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    ベースにはクッション付。
    材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)700~1000キャスター径(Φmm)50トレー内寸(mm)330×270×40ベース幅(mm)420松吉医科器械コード03-2925-00
  • 手術用踏台 松吉医科器械

    手術用踏台

    松吉医科器械
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    すべり止めラバー付。
    材質ステンレス(SUS304)
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3 ネグロス電工

    吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3

    ネグロス電工
    519税込571
    1個
    欠品中
    逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
    適合吊りボルトW3/8材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2許容静荷重(N[kgf])294[30]
  • ユアツヨウパッキン NMY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン NMY

    大阪魂
    58,707税込64,578
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • 丸ノンスリップマイコノストレー キャンブロ

    丸ノンスリップマイコノストレー

    キャンブロ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ラミネート・ノンスリップマイコノストレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
    耐熱温度(℃)100
  • 踏台(積重ね式) 松吉医科器械

    踏台(積重ね式)

    松吉医科器械
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    積み重ね式ですので組み合わせに応じて高さの調節ができます。 すべり止めラバー付。
    材質ステンレス(SUS304)
  • マッキュリィ ハタヤリミテッド

    マッキュリィ

    ハタヤリミテッド
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ライフスタイルに合わせたカラー。全長引き出すと使用できる安全重視構造!。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリール
    質量(kg)0.4電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)7電線長さ(m)3電線仕様-種別HHFF使用場所屋内
  • マイコンベ タジマツール(TJMデザイン)

    マイコンベ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ストップタイプ テープを固定しての測定に便利です。 ボタンを押しながらテープを引出します。 ボタンから指を離せば、テープはその位置で止まります。 使用後、ボタンを押せばテープは引き込まれます。
    種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付爪部0点補正移動爪
  • ミッフィー ミニメッセージ マルアイ

    ミッフィー ミニメッセージ

    マルアイ
    349税込384
    1セット
    3日以内出荷
    大人かわいいミッフィーのステーショナリーシリーズ。ミニサイズの便箋&封筒セットです。親しい人へちょっとしたメッセージを贈りたい時や、プレゼントにメッセージを添えたい時にちょうど良いアイテムです。
    タイプレター内容封筒:5枚 便箋:15枚
  • エミーグランデ オリムパス製糸

    エミーグランデ

    オリムパス製糸
    2,298税込2,528
    1箱(25g×3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用針レース針0号~かぎ針2/0号
  • 消毒盤台(メーヨー型・1枚用)大型 松吉医科器械

    消毒盤台(メーヨー型・1枚用)大型

    松吉医科器械
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350/380×540×800~1100キャスター径(Φmm)50トレー内寸(mm)500×300×40松吉医科器械コード03-2930-00
  • 角ノンスリップマイコノストレー キャンブロ

    角ノンスリップマイコノストレー

    キャンブロ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ラミネート・ノンスリップマイコノストレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
    耐熱温度(℃)100
  • カットグリップ チップ GIMY イスカル

    カットグリップ チップ GIMY

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前カゴ取付金具背板付 アサヒサイクル

    前カゴ取付金具背板付

    アサヒサイクル
    279税込307
    1袋
    4日以内出荷
    ブラック
  • ミッフィーぽち袋 きいろ マルアイ

    ミッフィーぽち袋 きいろ

    マルアイ
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのミッフィーのぽち袋。きもちにミッフィーをそえて、日常のちょっとしたやりとりが楽しくなるアイテムです。
    入数(枚)3
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
    材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
  • #6000 (EA818MY用)砥石 エスコ

    #6000 (EA818MY用)砥石

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MY-3A
  • カットグリップ チップ GDMY イスカル

    カットグリップ チップ GDMY

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いです。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリテープ 日本紐釦貿易

    ポリテープ

    日本紐釦貿易
    679税込747
    1巻(2.4m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
    材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
  • カットグリップ チップ GIMY-UN イスカル

    カットグリップ チップ GIMY-UN

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
    用途外径ぬすみ加工用。材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~)

    CKD
    900税込990
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式単動・引込み形
  • チップ GIMY イスカル

    チップ GIMY

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ GIMY イスカル

    チップ GIMY

    イスカル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    用途多機能加工用材質IC808仕様カットグリップチップ穴の形状-チップブレーカ片面
  • コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)

    コンビネーションカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    屋外用配線保護可とう本体と、厚鋼電線管ねじの接続に使用します。
    材質亜鉛ダイカスト製
  • USB Y字ケーブル 90cm Type-A - Mini-B StarTech.com

    USB Y字ケーブル 90cm Type-A - Mini-B

    StarTech.com
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    2x USB-A オス コネクタ。1x USB Mini-B オス コネクタ。USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続 。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供ブラック質量(g)44ケーブル長(m)0.914コネクタ形状USB-A(オス) ーUSB Mini-B(オス)インターフェースUSB 2.0保証期間ライフタイムケーブル長(mm)914転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、USB-A (電力供給用、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)
  • チップ GIMY イスカル

    チップ GIMY

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
  • カットグリップ チップ GIMY イスカル

    カットグリップ チップ GIMY

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。
    用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッペン ティガー パイオニア

    ワッペン ティガー

    パイオニア
    419税込461
    1枚
    3日以内出荷
    その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)3.3×4.4
関連キーワード
mym特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mym
  • my6