カテゴリ
- 制御機器(10)
- 一般リレー(5)
- リレーソケット(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(8)
接点構成
- 2c(6)
- その他(5)
極数
- 2
- 1(1)
- 3(2)
- 4(6)
- -(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「my4 dc24v」の検索結果

ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MYK
omron(オムロン)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニリレー端子台
(101件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から62日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー
omron(オムロン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から62日以内出荷基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用
ソケット PYF MYシリーズ用
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥759税込¥8351個欠品中MYリレー用ソケット耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。