絞り込み
接点構成
極数
エコロジープロダクト

ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
DシリーズDRMパワーリレー
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF
シチズン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2色シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60仕上銀色ヘアライン寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計〇
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-4~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16G
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16G-1
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-5~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50G
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C6
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-15~)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-4~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-5~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-300LZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥249,800税込¥274,7801個15日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
双輪キャスター
栃木屋¥719~税込¥791~1個16日以内出荷双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B100
SMC¥489,800税込¥538,7801個20日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B8
SMC¥319,800税込¥351,7801個24日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1200Z)
SMC¥99,980税込¥109,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1200
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-100)
SMC¥33,980税込¥37,3781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-900L6Z
SMC¥98,980税込¥108,8781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)900
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠)
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)木製(ライトオーク調)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル)
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 フラットタイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状フラットタイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形)
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1台90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル)
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ![スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(浅形) 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60728985-250908-02.jpg)
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(浅形) 【受注生産品】
三菱電機¥51,980~税込¥57,178~1セット92日以内出荷仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.3取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ![スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60728906-250908-02.jpg)
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】
三菱電機¥57,980~税込¥63,778~1セット92日以内出荷仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白/黒色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ![スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60728870-250908-02.jpg)
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】
三菱電機¥57,980~税込¥63,778~1セット92日以内出荷仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ![スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60728949-250908-02.jpg)
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1セット92日以内出荷仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.4取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)木製(ライトオーク調)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ


































![スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(浅形) 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60728985-250908-02.jpg)
![スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60728906-250908-02.jpg)
![スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60728870-250908-02.jpg)
![スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60728949-250908-02.jpg)