絞り込み
接点構成
極数
エコロジープロダクト
価格

ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
DシリーズDRMパワーリレー
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
双輪キャスター
栃木屋¥719~税込¥791~1個16日以内出荷双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合