カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mya」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニYパッキンMYA 阪上製作所

    ミニYパッキンMYA

    阪上製作所(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。
    種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
  • uni学習・丸つけ用色鉛筆 uni(三菱鉛筆)

    uni学習・丸つけ用色鉛筆

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    学童向けの新しい定番品として、正しい持ち方の練習がしやすく、転がりにくい六角軸の『uni 学習・丸付け用 赤えんぴつ』 学童向けの製品であることを意識し、鉛筆と同じように持てる六角軸にしています。六角軸は鉛筆の正しい持ち方の練習がしやすく、転がりにくいという利点があります。 さらに、パッケージ裏面には「えんぴつの正しいもち方」を図解で説明しており、お子様が正しく鉛筆が持てるようサポートします。 赤(Red)は朱(Vermilion)と比べ、描線の色が濃いため、ノート等へ書き込んだ文字の視認性に優れていますので、丸付けや重要な個所を囲うなど色分け学習用途にも適しています。 【商品特長】転がりにくく、正しい持ち方が学びやすい六角軸:従来の朱藍鉛筆、朱通し、藍通しでは丸軸が主でしたが、学童向けの製品であることを意識して正しい持ち方の練習がしやすく、軸が机上で転がりにくい六角軸にしています。パッケージの裏面に「えんぴつの正しいもち方」を図解で分かりやすく説明しています。視認性に優れた”赤”えんぴつ:芯色は、伝統的に用いられてきた朱(Vermilion)よりも、より筆記した描線が濃く、視認性に優れている赤(Red)を用いています。重要な個所を色分け学習をした際に、より見分けやすくなっています。学童向けになまえ欄を用意:小学校では鉛筆1本毎に名前の記入が求められることがあるため、軸に「おなまえ欄」を設けています。
    主な用途こども用芯色赤鉛筆
  • uni学習・丸つけ用 uni(三菱鉛筆)

    uni学習・丸つけ用

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    62税込68
    1本ほか
    当日出荷
    学童向けの新しい定番品として、正しい持ち方の練習がしやすく、転がりにくい六角軸の『uni 学習・丸付け用 赤青えんぴつ』 学童向けの製品であることを意識し、鉛筆と同じように持てる六角軸にしています。六角軸は鉛筆の正しい持ち方の練習がしやすく、転がりにくいという利点があります。 さらに、パッケージ裏面には「えんぴつの正しいもち方」を図解で説明しており、お子様が正しく鉛筆が持てるようサポートします。 芯は、赤(Red)と藍(Prussian Blue)を使用しています。赤(Red)は朱(Vermilion)と比べ、描線の色が濃いため、ノート等へ書き込んだ文字の視認性に優れていますので、丸付けや重要な個所を囲うなど色分け学習用途にも適しています。 【商品特長】転がりにくく、正しい持ち方が学びやすい六角軸:従来の朱藍鉛筆、朱通し、藍通しでは丸軸が主でしたが、学童向けの製品であることを意識して正しい持ち方の練習がしやすく、軸が机上で転がりにくい六角軸にしています。パッケージの裏面に「えんぴつの正しいもち方」を図解で分かりやすく説明しています。視認性に優れた”赤”えんぴつ:芯色は、伝統的に用いられてきた朱(Vermilion)よりも、より筆記した描線が濃く、視認性に優れている赤(Red)を用いています。重要な個所を色分け学習をした際に、より見分けやすくなっています。学童向けになまえ欄を用意:小学校では鉛筆1本毎に名前の記入が求められることがあるため、軸に「おなまえ欄」を設けています。
    主な用途こども用芯色赤青鉛筆
  • オフィス電波掛け時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    オフィス電波掛け時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    枠を細くすることで、文字板面を広く取り、視認性の高いユニバーサルデザインフォントを使用。 オフィスユースに最適な電波掛時計です。
    表示方式アナログ機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・ユニバーサルデザインフォント使用直径(Φmm)360材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)約1.5シルバー質量(g)970種類掛け時計寸法(Φ×mm)360×45使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計
  • 屋根やくん(作業履) 丸五

    屋根やくん(作業履)

    丸五(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    4日以内出荷から9日以内出荷
    マンダム屋根やくん#08のソールには、足裏を熱から守る断熱ソールと滑りを軽減する耐滑意匠(ウルトラソール)を採用。さらにシュータンを「甲スプリット構造」とすることで、屈み作業時の圧迫感が軽減。快適さを実現しました。屋根作業向けの作業靴として、最適な一足です。
    形状ローカット材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(底部)ゴム(断熱材として内部にフェルト+EVAシート内蔵)
  • DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD

    DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)

    CKD(1件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
  • 共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • 注射針(静脈針) 都北医療器製作所

    注射針(静脈針)

    都北医療器製作所(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1ダース
    当日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • ペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止) エスコ

    ペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,500税込10,450
    1個
    当日出荷
  • 黄銅製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品) 右下精器製造

    黄銅製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)

    右下精器製造(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脈動圧力を緩衝します。
    材質BC種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
  • Nyammy こねこのしゃもじ 貝印

    Nyammy こねこのしゃもじ

    貝印(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    ねこの肉球をモチーフにしたしゃもじです。
    用途ごはんがこびりつきにくいエンボス加工。材質ポリプロピレン寸法(mm)165×66×12
  • Nyammy ねこのフルーツナイフ 貝印

    Nyammy ねこのフルーツナイフ

    貝印(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    果物を切ったり皮を剥くのに最適な刃の向きと握りやすい柄の角度を追求しました。 刃の出し入れがスムーズで扱いやすい安全なサヤ付きです。 刃体はお手入れのしやすいノンスティックコーティング。 ネコの足跡が1cm刻みになっていて、切る際の目安になります。
    寸法(mm)240×32×12質量(g)54
関連キーワード
mym特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mym
  • my6