カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(134)
    • シャワー用品(115)
    • 水栓(18)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 厨房用品(8)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 医療(2)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mym」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK

    【旧MYM】M325等用吐水パイプ

    KVK(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
  • 【旧MYM】セラッミクカートリッジ KVK

    【旧MYM】セラッミクカートリッジ

    KVK(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様ビス止め式、樹脂レバー用寸法(Φmm)35方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
  • シャワーヘッドアタッチメントMYM KVK

    シャワーヘッドアタッチメントMYM

    KVK
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    適合KVKシャワーヘッドがMYMタイプホース(ファイン・カチット)に接続できます。
  • 【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホース KVK

    【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホース

    KVK(6件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.25
  • 逆止弁アダプター MYM用 KVK

    逆止弁アダプター MYM用

    KVK
    5,498税込6,048
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    仕様G3/4ネジ(MYM用)
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
  • 【旧MYM】シングルレバーカートリッジ KVK

    【旧MYM】シングルレバーカートリッジ

    KVK(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)40方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
  • 旧MYM シャワーホース組 KVK

    旧MYM シャワーホース組

    KVK(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.15
  • MYM用シャワーヘッド部Oリング KVK

    MYM用シャワーヘッド部Oリング

    KVK(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • シャワーヘッド用アダプター(MYM用) TOTO

    シャワーヘッド用アダプター(MYM用)

    TOTO
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    適合MYM用ねじサイズG1/2×W23山14
  • MYM用PCカバー(MYM-20、30用) 高森コーキ

    MYM用PCカバー(MYM-20、30用)

    高森コーキ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    対応機種MYM-20、30
  • MYM製シャワーヘッド用Oアダプタ INAX(LIXIL)

    MYM製シャワーヘッド用Oアダプタ

    INAX(LIXIL)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    LIXILのシヤワーヘツドとMYMのシヤワーホースとの組み合わせ時に使います。
  • 【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK

    【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組

    KVK(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
  • 【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用) KVK

    【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用)

    KVK(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.25水流切替×
  • MYM用PCカバー(MYM-2、4、8、12用) 高森コーキ

    MYM用PCカバー(MYM-2、4、8、12用)

    高森コーキ
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    対応機種MYM-2、4、8、12
  • ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
  • 【旧MYM】シャワーホース組 (FB244U19等用) KVK

    【旧MYM】シャワーホース組 (FB244U19等用)

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ(m)1.2
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
    用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
    用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-55
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付

    ラクテム(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 泉紅梅 サラシ 紅梅 玉川晒 さらし 日本紐釦貿易

    泉紅梅 サラシ 紅梅 玉川晒 さらし

    日本紐釦貿易
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    用途押し目、肌着、ふきん、腹巻その他多様にご使用頂けます。材質綿100%寸法(幅W×長さL)(cm×m)約33×10
  • PU薄手手袋エンボス加工 TRUSCO

    PU薄手手袋エンボス加工

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
    用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5
  • ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテム

    ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)

    ラクテム
    459税込505
    1個
    当日出荷
    おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 見やすい上皿自動秤 高森コーキ

    見やすい上皿自動秤

    高森コーキ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
    検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
  • 小紋手ぬぐい 日本紐釦貿易

    小紋手ぬぐい

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • ICHIGO ICHIE アルミ製松葉杖 マキテック

    ICHIGO ICHIE アルミ製松葉杖

    マキテック
    3,798税込3,798非課税商品
    1本
    翌々日出荷
    やわらかパットで使い易い
    つや消しシルバー寸法(Φmm)杖先ゴム:22(TG-22YL/P49)
  • エミーグランデ オリムパス製糸

    エミーグランデ

    オリムパス製糸
    2,298税込2,528
    1箱(25g×3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用針レース針0号~かぎ針2/0号
  • 窓ぽち袋カラーミッフィー 字なし マルアイ

    窓ぽち袋カラーミッフィー 字なし

    マルアイ
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 窓ぽち袋カラーミッフィー ほんのきもち マルアイ

    窓ぽち袋カラーミッフィー ほんのきもち

    マルアイ
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 窓ぽち袋カラーミッフィー おめでとう マルアイ

    窓ぽち袋カラーミッフィー おめでとう

    マルアイ
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 小紋手ぬぐい 日本紐釦貿易

    小紋手ぬぐい

    日本紐釦貿易
    399税込439
    1枚(33cm×90cm)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アイデア次第でいろいろな使い方ができます。 手ぬぐい、ほこりよけ、お弁当包み、半襟代わりにも使えます。
    混率(%)綿100寸法(cm)33×90
  • 窓のし袋カラーミッフィー ほんのきもち マルアイ

    窓のし袋カラーミッフィー ほんのきもち

    マルアイ
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 窓のし袋カラーミッフィー おめでとう マルアイ

    窓のし袋カラーミッフィー おめでとう

    マルアイ
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 窓のし袋カラーミッフィー 字なし マルアイ

    窓のし袋カラーミッフィー 字なし

    マルアイ
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • Dynabook Chromebook C70/MY Dynabook

    Dynabook Chromebook C70/MY

    Dynabook
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:MediaTek Kompanio 520●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:本体:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Chrome●エネルギー消費効率:12区分7.4kWh(AAA)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●センサ:加速度センサー●タッチパネル:対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】充電式USIアクティブ静電ペン)●ディスプレイサイズ:10.1型●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1280×800ドット●ハードウェアキーボード:あり 78キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:15.7mm、キーストローク:1.4mm●マルチタッチ:対応●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●有効画素数(インカメラ):200万画素●本体サイズ(D):185mm●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):248mm●消費電力備考:約3W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●防水/防塵:防水なし/防塵なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体●駆動時間:約15.0時間電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1092最大消費電力(W)65解像度1280×800ドットスピーカーステレオスピーカーポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】充電式USIアクティブ静電ペン)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠グリーン購入法適合内蔵マイクあり無線LANあり Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2対応、AES対応、TKIP対応)セキュリティ機能あり GoogleセキュリティチップUSBUSB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1(タブレット左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(タブレット左側面2、PD対応、外部ディスプレイ出力対応)オフィスソフトなし
mym泡沫金具特集