カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mym2」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • その他(MYM2~) SMC

    その他(MYM2~)

    SMC
    149税込164
    1個
    9日以内出荷
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付

    ラクテム(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ
  • ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテム

    ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)

    ラクテム
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 見やすい上皿自動秤 高森コーキ

    見やすい上皿自動秤

    高森コーキ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
    検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
  • MYM用PCカバー(MYM-2、4、8、12用) 高森コーキ

    MYM用PCカバー(MYM-2、4、8、12用)

    高森コーキ
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    対応機種MYM-2、4、8、12
  • 水栓取付アダプター(MYM用/2個) エスコ

    水栓取付アダプター(MYM用/2個)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1パック(2個)
    翌日出荷
    入数2個
  • エミーグランデ オリムパス製糸

    エミーグランデ

    オリムパス製糸
    2,298税込2,528
    1箱(25g×3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用針レース針0号~かぎ針2/0号
  • Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY

    Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MYM25 SMC

    MYM25

    SMC
    149税込164
    1個
    9日以内出荷
  • フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20% 1袋 40個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20% 1袋 40個入

    VISHAY
    96,980税込106,678
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
    仕様●静電容量:20μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7043-35
  • フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20%

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mmアズワン品番65-6928-68
  • フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% 1袋 45個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 15μF ±20% 1袋 45個入

    VISHAY
    83,980税込92,378
    1袋(45個)
    7日以内出荷
    用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
    仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●リード長さ:5mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6928-67
  • フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20% VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 20μF ±20%

    VISHAY
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6923-11
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)

    GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-55
  • これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    付属品アダプター6個材質黄銅塩化ビニル樹脂ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
  • これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用) KVK

    【旧MYM】シャワーヘッド&ホース組 (FB276GK8等用)

    KVK(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.25水流切替×
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
  • これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感)

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    メタル調1.6mのシャワーホースです。 回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途浴室用・バス用ホース長さ(m)1.6材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅メタル調使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-23
  • これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
    用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
    用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ジェットミスト 大型噴板 GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ジェットミスト 大型噴板

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    常識を覆すドーナツ型で、メッキとマットブラックの色使いが目を引く斬新なデザインです。 勢いのあるミスト水流のため、放熱が少なく心地よい温度と浴び心地でリラックスできます。 口径120ミリの大きな噴板からの水流がしっかりした浴び心地を実現しています。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
    用途勢いのあるミスト水流の大型噴板シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~60
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用

    日本電興(3件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
  • ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
    用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。ホース長さ(m)1.6材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60止水スイッチなし水流切替×
  • ASシャワーヘッド KVK

    ASシャワーヘッド

    KVK(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【旧MYM】シャワーホース組 (FB244U19等用) KVK

    【旧MYM】シャワーホース組 (FB244U19等用)

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ(m)1.2
  • 後付け偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    後付け偏心管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
    用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
  • メッキシャワーヘッド KVK

    メッキシャワーヘッド

    KVK
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2)(MYMタイプホース対応W23-14)メッキ止水スイッチなし水流切替×
  • ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ブラック1.6mのシャワーホースです。 光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。 アダプターは美観を損ねない黒色です。
    用途シャワーホースの取付用材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用温度1~60℃使用圧力0.05~0.75MPa付属品アダプター6個
  • メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
    用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
  • NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興

    NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド

    日本電興
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
    用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
  • これカモ シャワーヘッド ペット用  赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 低水圧用シャワーヘッド KVK

    低水圧用シャワーヘッド

    KVK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水圧が低いとシャワーの勢いがなくなりますが、このシャワーヘッドを使えば満足のいく吐水が得られます。
    ホワイト付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    欠品中
    用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓