カテゴリ
- 測定用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mys-20」の検索結果

マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。付属品六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、ゴムスポンジ:C4305(t0.5mm)/両面テープ:日東5000NS(t0.16mm)材質マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ頭部形状皿穴材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキねじサイズ【付属ねじ】M3-10RoHS指令(10物質対応)対応
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2