カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「myt」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用

    JOHNAN(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1ケース(50本)
    4日以内出荷
    自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
    用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×450材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理質量(g)180吸油量約2.5kg/本(約125/箱)トラスコ品番381-3193対応オイル、水、溶剤グリーンマーク認定
  • 水性サインペン リブ細字 uni(三菱鉛筆)

    水性サインペン リブ細字

    uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
    76税込84
    1本
    当日出荷
    水に濡れてもにじみにくい水性顔料サインペン。
    用途宛名書き・事務用に最適質量(g)9.3材質(軸)再生PP樹脂寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.0×14.7×137.2線幅(mm)0.7タイプシングルエコマーク認定認定インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 175
  • 高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用

    JOHNAN(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
    用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。形状チューブタイプ寸法(mm)Φ66×1000材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)質量(g/本)300種別オイル/水/溶剤用グリーンマーク認定
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイスコ点滴用保護ボード 特殊衣料

    マイスコ点滴用保護ボード

    特殊衣料
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    穿刺部位に合わせてクッションと固定ベルトの取付位置を調節できます。長さ47cmの固定ベルト2本でしっかりと固定し、安全な処置をサポートします。
    セット内容保護ボード、ステー×2本、固定ベルト×2本、クッション×1コ材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリ塩化ビニール・ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)85/195×445洗濯方法洗濯○(ネット使用)、脱水○、乾燥機×松吉医科器械コード24-3802-00
  • SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC40シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種SLC40
  • ミスティーカラーリボン付ワイヤータイ/グリーン-1 HEADS(ヘッズ)

    ミスティーカラーリボン付ワイヤータイ/グリーン-1

    HEADS(ヘッズ)
    479税込527
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、紙グリーン寸法(幅W×高さH)(mm)【モチーフ】78×63寸法(幅W×長さL)(mm)【ワイヤータイ】4×155
  • SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
  • ひまわりワイヤータイ-1 HEADS(ヘッズ)

    ひまわりワイヤータイ-1

    HEADS(ヘッズ)
    1,998税込2,198
    1パック(10巻×10m)
    4日以内出荷
    大きなひまわりのワイヤータイです。存在感たっぷりで、これをつけるだけで簡単にインパクトのある華やかな夏のギフトラッピングが完成します。
    材質造花(布製)寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:150×160寸法(幅W×長さL)(mm)ワイヤータイ:7×150
  • カテーテル用保護ベルト 特殊衣料

    カテーテル用保護ベルト

    特殊衣料
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    カテーテル処置時に患者を固定する保護ベルトです。患者の無意識の動きをベルトで保護することで、スムーズな処置を行えます。
    洗濯方法洗濯○、乾燥機○(80℃以下)、オートクレーブ×
  • マイスコ点滴用保護クッションのみ 特殊衣料

    マイスコ点滴用保護クッションのみ

    特殊衣料
    4,498税込4,948
    1パック(3個)
    翌々日出荷
    松吉医科器械コード24-3802-01
  • マイスコアームプロテクター 特殊衣料

    マイスコアームプロテクター

    特殊衣料
    15,980税込17,578
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    医療・看護行為の妨げとなる危険から医療スタッフを守ります。手甲~上腕までを覆う仕様で、指の可動域は確保し、作業を妨げません。簡単に装着でき、外観上の違和感を与えにくいシンプルなデザインです。左右兼用。
    材質ポリ塩化ビニール・ポリエチレン全長(mm)550洗濯方法洗濯×、アルコール清拭○松吉医科器械コード24-4580-00
  • SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
  • ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
    保護構造IP65
  • TOKIWA 虫よけテ-プ 登喜和工業

    TOKIWA 虫よけテ-プ

    登喜和工業
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけ簡単!目立たない!害虫を忌避し、営巣を防止!。アース製薬開発の接触型忌避剤を使用。有効成分は揮散しないため周囲を汚染しません。忌避効果は最長約5年。長期間安定した効果を発揮します。害虫の通り道になりそうな場所、来てほしくない場所、棲みついてほしくない場所に自由に貼ることができます。倉庫や工場、ご自宅の家電や家具類、食糧倉庫・調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に貼ってご使用ください。
    材質PET樹脂幅(mm)48
  • マイスコカルテラック(鍵付・マジックドアタイプ) 日本ホップス

    マイスコカルテラック(鍵付・マジックドアタイプ)

    日本ホップス
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    扉を開いても邪魔にならないマジックドア方式のカルテラックです。 マジックドアは鍵付きで、不必要に個人情報の存在を感じさせないように密閉できます。 アジャスター付。
    幅(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1830仕様A4ヨコ収納用付属品仕切り板×45枚(50区分)材質スチール質量(kg)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1830松吉医科器械コード19-5370-00
  • マイスコカルテラック(鍵付・スライドシャッタータイプ) 日本ホップス

    マイスコカルテラック(鍵付・スライドシャッタータイプ)

    日本ホップス
    379,800税込417,780
    1個
    6日以内出荷
    MY-TDS1000Eは2ユニットタイプのカルテラックと専用ベースのセット。 MY-TDS1000Uは省スペースに最適な1ユニットタイプ(専用ベースは別売です)。 ABS製の横引きスライドシャッターは鍵付きですので、カルテラックを簡単に施錠できます。
    幅(mm)1000奥行(mm)450仕様A4ヨコ収納用材質スチール
  • センサーライト付き ダミーカメラ uniq(ユニーク)

    センサーライト付き ダミーカメラ

    uniq(ユニーク)
    7,198税込7,918
    1セット(4個)
    欠品中
    侵入者や不審者に「警戒してもらう」ことで未然に防犯を防げます。セキュリティ対策をダミーカメラで実は解決できます!一般的な家庭用の防犯カメラは設置費用も含めると数十万円かかります。しかし、ダミーカメラの場合は数千円程度で手軽に購入することが利点です。屋外に設置した場合、本当は撮影や録画をしていなくても「この家にいたずらをするとバレてしまう」と牽制させる事が目的で、一定の防犯効果が期待できます。本製品「UQ-DMYCAM」は設定や配線工事も不要で簡単に設置できます。本物そっくりのデザインで威嚇用の対物対人センサーとLEDライトが搭載。またIP44仕様で防水・防塵・悪天候の状況でも設置可能です。
    用途暗闇で人の動きを感知するとスポットライトが点灯するダミーカメラ付属品ミニネジ1本、ねじ3本、アンカープラグ3本形状防水型サイズW70×H70×D148mm電源単4アルカリ電池3本(別売)角度(°)センサー探知:120本体質量(g)約120(本体のみ/電池含まず)光源白色LED(全光束最大35lm)、赤色LED保証期間初期不良のみ交換(商品到着後1週間以内)センサー探知範囲約6m電池寿命約6ヶ月(1日平均で10回点灯した場合)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~)

    CKD
    7,350税込8,085
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式単動・引込み形
  • スタンド ミラック光学

    スタンド

    ミラック光学
    67,980税込74,778
    1個
    12日以内出荷
  • C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C3020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    14,500税込15,950
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
  • 摺動ホルダー ミラック光学

    摺動ホルダー

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
  • チンチラ ZERO 仮眠カーテン プリーツ 2400x850mm ブラック 雅

    チンチラ ZERO 仮眠カーテン プリーツ 2400x850mm ブラック

    20,980税込23,078
    1個
    32日以内出荷
    チンチラ プリーツ アコーディオン式 仮眠 カーテン。 内装ドレスアップの必需品! 車内の雰囲気をレトロ風に演出します。 裏地は遮光率の高い暗幕生地を使用しており、遮光率99.9%以上!
    用途運転席、助手席のサイド~フロントを覆うカーテンです。セット内容運転席側・助手席側用の2枚入り、カーテンフック(カーテンランナーは付属致しておりません)材質最高級極厚ポリエステル(難燃素材)寸法(mm)2400×850ブラック適合車種大型車、中型車用
  • チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mm レッド 雅

    チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mm レッド

    20,980税込23,078
    1個
    32日以内出荷
    チンチラ プリーツ アコーディオン式 仮眠 カーテン。 内装ドレスアップの必需品! 車内の雰囲気をレトロ風に演出します。 裏地は遮光率の高い暗幕生地を使用しており、遮光率99.9%以上!
    用途運転席、助手席のサイド~フロントを覆うカーテンです。セット内容運転席側・助手席側用の2枚入り、カーテンフック(カーテンランナーは付属致しておりません)材質最高級極厚ポリエステル(難燃素材)寸法(mm)2400×850レッド適合車種大型車、中型車用
  • チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mm ゴールド 雅

    チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mm ゴールド

    20,980税込23,078
    1個
    32日以内出荷
    チンチラ プリーツ アコーディオン式 仮眠 カーテン。 内装ドレスアップの必需品! 車内の雰囲気をレトロ風に演出します。 裏地は遮光率の高い暗幕生地を使用しており、遮光率99.9%以上!
    用途運転席、助手席のサイド~フロントを覆うカーテンです。セット内容運転席側・助手席側用の2枚入り、カーテンフック(カーテンランナーは付属致しておりません)材質最高級極厚ポリエステル(難燃素材)寸法(mm)2400×850ゴールド適合車種大型車、中型車用
  • チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mm ネイビー 雅

    チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mm ネイビー

    20,980税込23,078
    1個
    32日以内出荷
    チンチラ プリーツ アコーディオン式 仮眠 カーテン。 内装ドレスアップの必需品! 車内の雰囲気をレトロ風に演出します。 裏地は遮光率の高い暗幕生地を使用しており、遮光率99.9%以上!
    用途運転席、助手席のサイド~フロントを覆うカーテンです。セット内容運転席側・助手席側用の2枚入り、カーテンフック(カーテンランナーは付属致しておりません)材質最高級極厚ポリエステル(難燃素材)寸法(mm)2400×850ネイビー適合車種大型車、中型車用
  • チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mmワインパープル 雅

    チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mmワインパープル

    20,980税込23,078
    1個
    32日以内出荷
    チンチラ プリーツ アコーディオン式 仮眠 カーテン。 内装ドレスアップの必需品! 車内の雰囲気をレトロ風に演出します。 裏地は遮光率の高い暗幕生地を使用しており、遮光率99.9%以上!
    用途運転席、助手席のサイド~フロントを覆うカーテンです。セット内容運転席側・助手席側用の2枚入り、カーテンフック(カーテンランナーは付属致しておりません)材質最高級極厚ポリエステル(難燃素材)寸法(mm)2400×850ワインパープル適合車種大型車、中型車用
  • ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 ELPA

    ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ◇シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン ◇主要メーカー25社に対応 ◇コンパクトで握りやすいフォルム ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池x2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります)外形寸法(約):幅50x高さ180x厚さ20(mm)(最大値) ◇質量:約71g(電池除く) ◇対応メーカー:ソニー[SONY]、シャープ[SHARP]、パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、日立[HITACHI]、三菱[MITSUBISHI]、LG、ハイセンス[Hisense]、フナイ[DXアンテナ]、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー[SANYO]、パイオニア[Pioneer]、ビクター[Victor JVC]、オリオン[ベルソン]、ユニデン、エプソン[EPSON]、バイ・デザイン、ナナオ[EIZO]、アズマ[DAYTON/Bullet]、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
  • Y型液体用マグネットフィルタ カネテック

    Y型液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    479,800税込527,780
    1個
    41日以内出荷
    Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
    用途麺つゆ、ソース、シロップ材質SUS304 SCS13表面仕上げ#400 バフ仕上最大磁束密度0.8T(8000G) 以上最大耐圧(kPa)1000質量(kg)約4
  • MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ

    MyTag/見つかるタグ 紛失防止

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
    ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
  • 大きなボタンの かんたんテレビリモコン 汎用 メーカー23社対応 ELPA

    大きなボタンの かんたんテレビリモコン 汎用 メーカー23社対応

    ELPA(1件のレビュー)
    1,232税込1,355
    1個
    当日出荷
    ◇押しやすいボタンと見やすい表示 ◇基本的な選局操作ができる ◇ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止 ◇バックアップ機能搭載で電池交換時に再設定が不要
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V単四形乾電池2本 ◇電池持続時間:12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用) ◇外形寸法:幅64X高さ146X厚み21(mm) ◇質量:約70g(乾電池除く) ◇カラー:ブラック ◇対応メーカー:シャープ アクオス SHARP AQUOS、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA、 ソニー ブラビア SONY BRAVIA 、日立 ウー HITACH Woo、三菱 リアル MITSUBISHI REAL、ハイセンス Hisense、サンヨー、パイオニア、ビクター JVC 、DXアンテナ、フナイ、LG オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイ・デザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet) 、DYNEX、MrMax、TMY neXXion、CANDELA
  • 抗菌 テレビリモコン 汎用 テレビ25社レコーダー4社対応 センター電源ボタン付き ELPA

    抗菌 テレビリモコン 汎用 テレビ25社レコーダー4社対応 センター電源ボタン付き

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ◇SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制 ◇1つのリモコンでブルーレイレコーダーとテレビを操作できる ◇使い心地にこだわった、軽くて心地よいクリック感と、ラバーコーティングでさらさらした指触りのボタン ◇市販のストラップを取り付けでき、落下◇紛失防止に役立つストラップ取付部 ◇送信用LED2灯搭載で広角送信が可能 ◇電池交換時期の再設定が不要なバックアップ機能搭載 ◇主要メーカーに対応(レコーダー4社/テレビ25社):ソニー ブラビア SONY BRAVIA / シャープ アクオス SHARP AQUOS / パナソニック ビエラ Panasonic VIERA / 東芝 レグザ TOSHIBA REGZA / 日立 ウー HITACH Woo / 三菱 リアル MITSUBISHI REAL / ハイセンス Hisense など
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅51×高さ227×厚さ19(mm)(最大値) ◇質量:約96g(電池除く) ◇対応メーカー:◯ブルーレイレコーダー:ソニー シャープ パナソニック 東芝 / ◯テレビ:ソニー シャープ パナソニック 東芝 日立 三菱 LG ハイセンス フナイ(DXアンテナ) TCL アイリスオーヤマ サンヨー パイオニア ビクター/JVC オリオン(ベルソン) ユニデン エプソン バイ◇デザイン EIZO(ナナオ) DYNEX MrMax アズマ(DAYTON/Bullet) TMY neXXion CANDELA
  • 抗菌 テレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 アプリボタン付き ELPA

    抗菌 テレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 アプリボタン付き

    ELPA
    1,708税込1,879
    1個
    当日出荷
    ◇SIAA登録製品だから安心、細菌の増殖を99%以上抑制 ◇ネットコンテンツ視聴に便利な汎用テレビリモコン ◇アプリボタンは主要5コンテンツに対応 ◇主要メーカー25社に対応 ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇ストラップホール搭載で落下・紛失防止 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形アルカリ乾電池×2本(別売) ◇電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅50×高さ200×厚さ21(mm)(最大値) ◇質量:約89g(電池を除く) ◇対応メーカー:ソニー ブラビア SONY BRAVIA 用、シャープ アクオス SHARP AQUOS 用、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA 用、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 用、日立 ウー HITACH Woo、三菱、LG、Hisense、フナイ(DXアンテナ)、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー、パイオニア、ビクター/JVC、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイ・デザイン、EIZO(ナナオ)、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
  • 液晶保護フィルム Armyte C28 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Armyte C28 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    859税込945
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Armyte C28寸法(mm)32.3×39.9取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Titan Army TitanView Pro 4K V32D4U PRO 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Titan Army TitanView Pro 4K V32D4U PRO 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Titan Army TitanView Pro 4K V32D4U PRO取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1サイズ(inch)32のぞき見防止○(180度)
  • 液晶保護フィルム MSI Titan-18-HX-Dragon-Edition-Norse-Myth-A2XW 18インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム MSI Titan-18-HX-Dragon-Edition-Norse-Myth-A2XW 18インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MSI Titan-18-HX-Dragon-Edition-Norse-Myth-A2XW取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ18インチ 解像度(3840×2400)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Titan-18-HX-Dragon-Edition-Norse-Myth-A2XW 18インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Titan-18-HX-Dragon-Edition-Norse-Myth-A2XW 18インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,498税込7,148
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Titan-18-HX-Dragon-Edition-Norse-Myth-A2XW取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ18インチ 解像度(3840×2400)特性のぞき見防止180度
  • MyTag2/見つかるタグ 光る紛失防止 アップル社認証 カシムラ

    MyTag2/見つかるタグ 光る紛失防止 アップル社認証

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    安心して使えるApple社正規認定品で純正アプリの「探す」に対応します。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動的にiPhoneに通知が届きます。本製品のLEDと内蔵スピーカーで光って音を鳴らすことができます。本製品の場所は登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。IP66防水防塵仕様。電池式で手軽に使用できます。
    仕様動作期間:最大1年(1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値)寸法(mm)幅31×高さ31×奥行9質量(g)10電池CR2032×1稼動音(dB(A))アラーム:60(音源から25cmの位置)動作温度(℃)0~40(結露無き事)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式BluetoothVer.5.0(10m以内)アプリケーション探す(Apple純正)システム対応iOS18以上
  • IRC MYTHOS XC チューブタイプ IRC

    IRC MYTHOS XC チューブタイプ

    IRC
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    に待望のチューブモデルが登場! トレッドパターンやコンパウンドといった基本的な設計・構造はチューブレスモデルと同じで、剛性および耐摩耗性、高いグリップ力は当モデルでも健在。 ちょっとした山遊びなどで気軽にのハイパフォーマンスなライディングが楽しめるようになった。
    仕様チューブタイプ質量(g)710ビードアラミド
  • IRC MYTHOS XC チューブレスレディ IRC

    IRC MYTHOS XC チューブレスレディ

    IRC
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    「XCレースで勝つ!」ことを至上タスクとして開発したレース直系モデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化。 ただし軽量でありながらも、グリップ性能・耐パンク性能にも優れている。 サイドブロックはやや張り出し、スムーズかつシャープなコーナリングを可能にした。 ブロックパターンは各サイズごとの専用設計。 それぞれのパフォーマンスが最大限に引き出されるよう配置を最適化している。
    仕様チューブレスサイズ29×2.10(700×52c)質量(g)590ビードアラミド